This Acti9 NG125L product is a low voltage circuit breaker. It is a 4P circuit breaker with 4 protected poles and 63A In rated current and C tripping curve. The rated short circuit breaking capacity goes up to 100kA at 220VAC to 240VAC conforming to EN/IEC 60947-2 standard and 100kA at 220VAC to 240VAC conforming to EN/IEC 60947-2 standard. It complies with both industrial standard EN/IEC 60898-1 and residential standard EN/IEC 60947-2. This miniature circuit breaker protects circuits against short circuit and overload current. It is suitable for isolation in the industrial sector according to IEC/EN 60947-2 standard. The fault tripping is indicated by a red mechanical state indicator light on the front face of the circuit breaker. It has an electrical endurance going up to 10000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles. The Ue operational voltage is going from 380VAC to 415VAC. The Ui rated insulation voltage is 690VAC. The Uimp rated impulse withstand voltage is 8kV. The operating frequency is 50Hz or 60Hz. It is DIN rail mountable. Its width is 12 pitches of 9mm. Pollution degree is 3. Overvoltage category is IV. The dimensions are (W) 108mm x (H) 103mm x (D) 81mm. The weight is 0.96kg. According to IEC 60529 standard, the degree of protection is IP20 and IP40 in enclosure. The operating temperature is -30°C to 70°C. The storage temperature is -40°C to 70°C
Dane techniczne
Głębokość wbudowania
47 mm
Kategoria przepięcia
4
Liczba biegunów chronionych
4
Liczba biegunów (całkowita)
4
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 50 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 35 mm²
Prąd znamionowy
63 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
4 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 70 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
100 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
Zaciski wieloprzewodowe (zestaw 4 sztuk). Typ produktu lub komponentu : zacisk - zgodność gamy: Compact - Compact INS, Multi 9 - ilość sztuk w zestawie: zestaw 4 szt
Wyzwalacz wzrostowy NG125 MX+OF-24-NG125 24 VAC/DC. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : wyzwolenie wyłączenia ze stykiem OZ - skrócona nazwa urządzenia: MX + OF - zestaw styków sygnałowych: 1 Z/O - Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]: 1 A w 130 V prąd stały (DC) - 50/60 Hz...
This Acti 9 MX+OF electrical auxiliary is a shunt release device with open/close auxiliary contact. It is dedicated to NG125. This device includes an open/close contact OF to indicate the open or closed position of the circuit breaker. It is provided with a self-interrupting contact. The width in 9mm...
Osłona śrub zaciskowych NG125 4p zestaw 10 sztuk. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie do izolacji - ilość sztuk w zestawie: zestaw 10 szt
Napęd obrotowy do NG125, żółto-czerowny, montaż na stałe. Typ produktu lub komponentu : napęd obrotowy - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: alcesoria sterujące - kolor uchwytu płyty czołowej: żółty - rodzaj mocowania dźwigni napędu obrotowego: bezpośredni
This Acti 9 NG125 accessory is an extended red safety rotary handle with yellow background. It is dedicated to Acti 9 NG125 circuit breaker 3P or 4P with front mounting installation. It prevents door opening when the circuit breaker is in open position O. It keeps disconnection. A padlocking is possible...
This Acti 9 NG125 accessory is an extended black standard rotary handle. It is dedicated to Acti 9 NG125 circuit breaker 3P or 4P with front mounting installation. It prevents door opening when the circuit breaker is in open position O. It keeps disconnection. A padlocking is possible when the device...
Osłona zacisków NG125 4p. Typ produktu lub komponentu : osłona zacisków - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie do izolacji - ilość sztuk w zestawie: zestaw 2 szt
This Acti 9 NG125 electrical auxiliary is a double open/close contact mounted on DIN rail. It is dedicated to Acti 9 NG125, NG125NA and NG125LMA. It is used for remote indication of the position of the associated device. The 2 contacts changeover indicates "open" or "closed" position of the associated...
PowerTag Energy F63 1P+N 110V to czujnik energii z komunikacją bezprzewodową. Dzięki konstrukcji Flex jest dedykowany do urządzeń 3P+N o obciążalności mniejszej lub równej 63A. Musi być powiązany z koncentratorem lub bramą, aby zapewnić monitorowanie obwodu i diagnostykę do poziomu obciążenia...