25A 3P Gniazdo wtykoweSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501411.jpg.
25A 3P Gniazdo wtykowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LINERGY HK
Nr Katalogowy: 
AK5PC33L
Kod EAN: 
3389110576863
Symbol Sonepar: 
P01613454
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Linergy 3P plug outlet. It provides 3P, 2 points and 3 cables with 4 mm², 1 m. The conventional free air thermal current is 32A. Sold in lots of 6 units. It conforms to IEC 60439 standard. Multi standards certified (CSA, DNV, UL, LROS (Lloyds register of shipping). It is compliant with Green Premium (RoHS/REACH)

Dane techniczne

Długość
36 mm
Liczba biegunów
3
Liczba gniazd CEE
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba przewodów (bez uziemienia)
3
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
400 - 690 V
Numer RAL
7021
Prąd znamionowy In
32 A
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
32 A
Szerokość
38 mm
Szerokość adaptera
18 mm
Wysokość
46 mm
Liczba gniazd NEMA
0
Kolor
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj odpływu
Kabel
Wyposażenie w szyny nośne
Brak
Rodzaj gniazda
Inne
Z blokadą
Tak
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Wybór fazy
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar