Wsporniki szyn zbiorczych, do przeprowadzania szyn zbiorczych (w części dachowej), Lieferumfang: Wraz z zestawem montażowym, Beschreibung: Do prowadzenia systemów szyn zbiorczych w części dachowej., Modułowy system rozdzielni niskonapięciowych ze świadectwem weryfikacji konstrukcji według IEC 61 439-1/-2 oraz PN-EN 61 439-1/-2, do stosowania jako układy sterowania i rozdziału mocy do 5500 A., Duroplastyczne tworzywo sztuczne;Palność zgodnie z UL|94-V0, Do przeprowadzenia 3- lub 4-biegunowych systemów szyn zbiorczych z płaskich szyn miedzianych w części dachowej
Osłona końcowa, do wsporników szyn zbiorczych, Lieferumfang: Wraz z zestawem montażowym, Beschreibung: Do osłonięcia przed dotykiem końcówek szyn zbiorczych., Modułowy system rozdzielni niskonapięciowych ze świadectwem weryfikacji konstrukcji według IEC 61 439-1/-2 oraz PN-EN 61 439-1/-2...