Obudowa rozszerzająca Pack 2 rzędy. gama produktów: Prisma - Nazwa produktu: Pack 160 - stopień ochrony IP: IP30 bez drzwi, IP30 z drzwiami, IP31 z drzwiami i daszkiem, IP43 z drzwiami, daszkiem i uszczleką IP43 - Typ produktu lub komponentu : rozszerzenie obudowy - montaż obudowy: podtynkowy z zestawem, powierzchnia
Dane techniczne
Głębokość
157 mm
Numer RAL
9001
Szerokość
555 mm
Wysokość
480 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Montaż podtynkowy
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK07
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Montaż powierzchniowy
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Montaż wnękowy
Nie
Zestawialne
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC