PRISMASET LINERGY 5/10mm  Wspornik do szyny poziomejSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498239.jpg.
PRISMASET LINERGY 5/10mm  Wspornik do szyny poziomej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMASET
Nr Katalogowy: 
LVS04664
Kod EAN: 
3606481867148
Symbol Sonepar: 
P10034117
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

LVS04664 to wspornik do szyn poziomych 5/10 mm Linergy LGYE/BS. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i nisk iej emisji CO2

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Maksymalny prąd znamionowy
4000 A
Rozstaw osi szyn
75 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

2000X150X60MM 800A Szyna profilowana Linergy

Opis produktu

Szyna Linergy Profile to poziomy profil szyny przeznaczony do stosowania w rozdzielnicach elektrycznych. Zaprojektowane z myślą o obsłudze prądów do 800A, zapewniające niezawodną dystrybucję zasilania w wymagających systemach elektrycznych. Profil Linergy o długości 2000 mm. Szyna ma kompaktową...

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Prąd znamionowy In
800 A
Szerokość
60 mm
Wysokość
23 mm
Model
Profil
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04561
2000X150X60MM 800A Szyna profilowana Linergy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET LINERGY 1000A 2000mm Szyna aluminiowa

Opis produktu

Szyna Linergy Profile to poziomy profil szyny przeznaczony do stosowania w rozdzielnicach elektrycznych. Zaprojektowane z myślą o obsłudze prądów do 1000A, zapewniające niezawodną dystrybucję zasilania w wymagających systemach elektrycznych. Profil Linergy o długości 2000 mm. Szyna ma kompaktową...

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Prąd znamionowy In
1000 A
Szerokość
60 mm
Wysokość
23 mm
Model
Profil
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04562
PRISMASET LINERGY 1000A 2000mm Szyna aluminiowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET LINERGY 1250A 2000mm Szyna aluminiowa

Opis produktu

Szyna Linergy Profile to poziomy profil szyny przeznaczony do stosowania w rozdzielnicach elektrycznych. Zaprojektowane z myślą o obsłudze prądów do 1250A, zapewniające niezawodną dystrybucję zasilania w wymagających systemach elektrycznych. Profil Linergy o długości 2000 mm. Szyna ma kompaktową...

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Prąd znamionowy In
1250 A
Szerokość
60 mm
Wysokość
23 mm
Model
Profil
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04563
PRISMASET LINERGY 1250A 2000mm Szyna aluminiowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET LINERGY 1600A 2000mm Szyna aluminiowa

Opis produktu

Szyna Linergy Profile to poziomy profil szyny przeznaczony do stosowania w rozdzielnicach elektrycznych. Zaprojektowane z myślą o obsłudze prądów do 1600A, zapewniające niezawodną dystrybucję zasilania w wymagających systemach elektrycznych. Profil Linergy o długości 2000 mm. Szyna ma kompaktową...

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Prąd znamionowy In
1600 A
Szerokość
60 mm
Wysokość
23 mm
Model
Profil
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04564
PRISMASET LINERGY 1600A 2000mm Szyna aluminiowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET LINERGY 3200A 1625mm Szyna aluminiowa

Opis produktu

Profil Linergy dla szyny 2000A to system szyn zbiorczych przeznaczony do pionowej instalacji w panelach rozdziału energii elektrycznej. Zaprojektowane z myślą o obsłudze prądów do 3200A, zapewniające niezawodną dystrybucję zasilania w wymagających systemach elektrycznych. Profil Linergy o długości...

Dane techniczne

Długość
1625 mm
Prąd znamionowy In
3200 A
Szerokość
150 mm
Wysokość
31 mm
Model
Profil
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04509
PRISMASET LINERGY 3200A 1625mm Szyna aluminiowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET LINERGY 630A 2000mm Szyna aluminiowa

Opis produktu

Szyna Linergy Profile to poziomy profil szyny przeznaczony do stosowania w rozdzielnicach elektrycznych. Zaprojektowane z myślą o obsłudze prądów do 630A, zapewniające niezawodną dystrybucję zasilania w wymagających systemach elektrycznych. Profil Linergy o długości 2000 mm. Szyna ma kompaktową...

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Prąd znamionowy In
630 A
Szerokość
60 mm
Wysokość
23 mm
Model
Profil
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04560
PRISMASET LINERGY 630A 2000mm Szyna aluminiowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar