SV 80mm E-Cu 50x10mm Wsporniki szyn zbiorczychRITTAL

files/fotob/725156.jpg.
SV 80mm E-Cu 50x10mm Wsporniki szyn zbiorczych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9686030
Kod EAN: 
4028177935655
Symbol Sonepar: 
P10098377
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wsporniki szyn zbiorczych, do szeregowania szyn zbiorczych (w części dachowej), Lieferumfang: Wraz z zestawem montażowym, Beschreibung: Do łączenia szeregowego szyn zbiorczych od szafy do szafy w części dachowej., Modułowy system rozdzielni niskonapięciowych ze świadectwem weryfikacji konstrukcji według IEC 61 439-1/-2 oraz PN-EN 61 439-1/-2, do stosowania jako układy sterowania i rozdziału mocy do 5500 A., Duroplastyczne tworzywo sztuczne;Palność zgodnie z UL|94-V0, Do łączenia 3- lub 4-biegunowych systemów szyn zbiorczych z płaskich szyn miedzianych w części dachowej między szafami

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Rozstaw osi szyn
80 mm

Pliki do pobrania

Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Brak zdjęcia

Opis produktu

Osłona końcowa, do wsporników szyn zbiorczych, Lieferumfang: Wraz z zestawem montażowym, Beschreibung: Do osłonięcia przed dotykiem końcówek szyn zbiorczych., Modułowy system rozdzielni niskonapięciowych ze świadectwem weryfikacji konstrukcji według IEC 61 439-1/-2 oraz PN-EN 61 439-1/-2...
Porównaj
9686080
SV 96860X0 Osłona końcowa wsporników szyn zbiorczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar