Zestaw przyłączeniowy, do Flat-PLS, Beschreibung: Do przymocowania komponentów instalacyjnych lub do łączenia szyn zbiorczych., Modułowy system rozdzielni niskonapięciowych ze świadectwem weryfikacji konstrukcji według IEC 61 439-1/-2 oraz PN-EN 61 439-1/-2, do stosowania jako układy sterowania i rozdziału mocy do 5500 A., Blacha stalowa, ocynkowana, Do mocowania komponentów instalacyjnych z odstępem między osiami szyn 185 mm, jak np. listwowe rozłączniki bezpiecznikowe NH lub do łączenia szyn zbiorczych
Wkładka, do zestawu podłączeniowego, Modułowy system rozdzielni niskonapięciowych ze świadectwem weryfikacji konstrukcji według IEC 61 439-1/-2 oraz PN-EN 61 439-1/-2, do stosowania jako układy sterowania i rozdziału mocy do 5500 A., E-Cu, W przypadku zastosowania komponentów instalacyjnych...