KZ103 PŁYTKA MOC.90x90 Z LEGENDĄSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504462.jpg.
KZ103 PŁYTKA MOC.90x90 Z LEGENDĄ
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
KZ103
Kod EAN: 
3389110552164
Symbol Sonepar: 
P00888094
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uchwyt etykiety bez oznaczeń, panel przedni 90x90. rodzina produktów: VARIO - akcesoria / oddzielne przeznaczenie części: uchwyt etykiety z czystą płytą etykiety, płyta czołowa 90 x 90 mm - akcesoria / oddzielny typ części: uchwyt etykiety - akcesoria / oddzielna kategoria części: akcesoria do oznaczania - liczba na zestaw: zestaw 5 szt.. Zalety: Pozwól się poprowadzić dzięki zupełnej prostocie. Stanowiąc wyczerpującą ofertę składającą się z 3 dostosowanych rodzin produktów, seria K przycisków łączy prostotę montażu z elastycznością: różne systemy mocowania, kompletne elementy lub zespoły zestawiane przez użytkownika (korpusy do połączenia z trzonkami i główkami z rodziny Harmony, itd.).. Zastosowanie: - Przemysł i budownictwo: do budowy paneli operatorskich i konsol. Mogą być użyte do bezpośredniego sterowania prostych maszyn i do sterowania procesem....

Dane techniczne

Szerokość
90 mm
Wysokość
90 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Inne
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar