Q25TGR-X Ramka tabliczki jasnoszaraEATON

files/fotob/30361.jpg.
Q25TGR-X Ramka tabliczki jasnoszara
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
063257
Kod EAN: 
4015080632573
Symbol Sonepar: 
P00586414
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Doskonałe opisanie przycisków RMQ16, dostępne są różne kolory mocowań etykiet, puste etykiety z tekstem standardowym oraz wycinane laserowo, zgodnie z wymaganiami klienta

Dane techniczne

Szerokość
25 mm
Szerokość otworu
16 mm
Wysokość
38 mm
Wysokość otworu
0 mm
Średnica otworu
16 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Inne

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

02SQ25 Tabliczka opisowa

Opis produktu

Wkładka do tabliczki, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Nazwa: Puste, czarny, z możliwością grawerowania, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
22 mm
Wysokość
10 mm
Średnica zewnętrzna
0 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Srebro
Język nadruku
Kilka
Znaczenie nadruku
Inne
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Porównaj
038074
02SQ25 Tabliczka opisowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
110SQ25 Tabliczka opisowa stop

Opis produktu

Wkładka do tabliczki, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
22 mm
Wysokość
10 mm
Średnica zewnętrzna
0 mm
Nadruk
Stop
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Srebro
Znaczenie nadruku
Ręczny 0 Automatyczny
Nadruk symbolu ISO
Inne
Język nadruku
Angielski
Porównaj
038507
110SQ25 Tabliczka opisowa stop
Szybki podgląd: Opis i parametry
397SQ25 HAND 0 AUTO Tabliczka opisowa

Opis produktu

Wkładka do tabliczki, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
22 mm
Wysokość
10 mm
Średnica zewnętrzna
0 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Srebro
Znaczenie nadruku
Ręczny 0 Automatyczny
Nadruk symbolu ISO
Inne
Język nadruku
Angielski
Porównaj
072303
397SQ25 HAND 0 AUTO Tabliczka opisowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
90SQ25 Tabliczka opisowa i 0

Opis produktu

Wkładka do tabliczki, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
22 mm
Wysokość
10 mm
Średnica zewnętrzna
0 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Srebro
Znaczenie nadruku
Brak
Język nadruku
Inne
Nadruk symbolu ISO
Symbol „I-0”
Porównaj
038271
90SQ25 Tabliczka opisowa i 0
Szybki podgląd: Opis i parametry
93SQ25 Tabliczka opisowa II 0 i

Opis produktu

Tabliczka, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
22 mm
Wysokość
10 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Srebro
Nadruk symbolu ISO
Inne
Porównaj
072300
93SQ25 Tabliczka opisowa II 0 i
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar