TAG97TD1-1204-SR-1204-ML srebrny matowy EtykietaHELLERMANN TYTON

files/fotob/813644.jpg.
TAG97TD1-1204-SR-1204-ML srebrny matowy Etykieta
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HELATAG
Nr Katalogowy: 
596-71204
Kod EAN: 
4031026295367
Symbol Sonepar: 
P01797706
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dobry zamiennik aluminiowych tabliczek znamionowych. Do stosowania na powierzchniach płaskich. Przeznaczone także do stosowania na trudnych powierzchniach np. pokrytych farbą lub wykonanych z tworzyw sztucznych. Możliwość nanoszenia unikatowych informacji zgodnie z wymaganiami Klienta. Możliwość nadruku tekstów, kodów kreskowych i grafiki. Te srebrne, matowe etykiety są odporne na zarysowania i idealnie nadają się do stosowania jako tabliczki identyfikacyjne lub tabliczki znamionowe w środowiskach przemysłowych. Wysoki zakres temperatury pracy umożliwia szereg zastosowań na płaskich powierzchniach. Klej nadaje się także do stosowania na powierzchniach trudnych takich jak plastik czy farba.Program TagPrint Pro 4.0 HellermannTyton zawiera wszystkie szablony oznaczników i jest doskonałym narzędziem do projektowania etykiet. Wystarczy pobrać lub wybrać z zasobów oprogramowania grafikę, utworzyć kod kreskowy lub wprowadzić dane np. z systemu ERP za pomocą Microsoft Excel i to wszystko w przyjazny dla użytkownika sposób

Dane techniczne

Szerokość
101.6 mm
Wysokość
74 mm
Kolor
Srebro
Bezhalogenowe
Tak
Fluorescencyjne
Nie
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Magnetyczny
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Brak zdjęcia

Opis produktu

Druk jednostronny. Druk znaczników kablowych, rurek termokurczliwych i etykiet HellermannTyton. Wykorzystuje standardowe taśmy barwiące o długości 300 m. Kody kreskowe: standardowe i 2D. Prędkość druku do 150 mm/s (w przypadku produktów w formie drabinki i koszulek termokurczliwych zalecana...
Porównaj
556-00400
TT431-DIV-GY Drukarka termotransferowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar