VN20 3P 20A MODUŁ GŁÓWNY ROZŁĄCZNIKASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511298.jpg.
VN20 3P 20A MODUŁ GŁÓWNY ROZŁĄCZNIKA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS VARIO
Nr Katalogowy: 
VN20
Kod EAN: 
3389110759846
Symbol Sonepar: 
P00133181
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Korpus rozłącznika TeSys mini-Vario, 3-biegunowy, 20A/690V, do przełączania silników do 5,5kW@400V AC-23. Może być używany do przełączania obwodów DC do 250V DC-1 do DC-5, poprzez szeregowe połączenie styków. Zapewnia możliwość podłączenia do 2 modułów dodatkowych, podłączenie za pomocą zacisków śrubowych, montaż na szynie DIN lub mocowanie śrubowe . Aby móc korzystać z niego jako gotowego rozłącznika, dostępnych jest kilka modeli uchwytów. Dostępne są moduły dodatkowe (biegun główny, biegun neutralny, moduł uziemiający, styki pomocnicze) i akcesoria montażowe (zamawiane oddzielnie). Posiada certyfikaty wielu norm (IEC, UL, CSA), jest zgodny z Green Premium (RoHS/REACh). Etykieta Green Premi

Dane techniczne

Głębokość
111.5 mm
Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
56 mm
Wysokość
46.5 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
5.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
4 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
4 kW
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
20 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
20 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
11 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
6 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
0.14 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Brak
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Jako rozłącznik główny
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Tak
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

45x45 czerwony/żółty Napęd ręczny obrotowy

Opis produktu

TeSys Vario operating handle, for TeSys Vario switch bodies VN12, VN20, V02 to V2. It provides a red handle and yellow front plate 45x45mm, for emergency stop switch-disconnector assembly. It operates a switch body directly or through a shaft extension (to be ordered seprately). Handle not padlockable...
Porównaj
KCC1LZ
45x45 czerwony/żółty Napęd ręczny obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
KAF1PZ NAPĘD OBROTOWY

Opis produktu

Uchwyt obrotowy TeSys Vario do modułów rozłączników TeSys Vario VN12, VN20, V02, V2. Czarny uchwyt z czarną przednią płytą o wymiarach 60x60 mm do montażu głównego rozłącznika. Obsługuje korpus rozłącznika bezpośrednio lub poprzez przedłużenie wału (zamawiane oddzielnie). Uchwyt...
Porównaj
KAF1PZ
KAF1PZ NAPĘD OBROTOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
KCC1YZ NAPĘD RĘCZNY OBR.CZER/ŻÓŁTY

Opis produktu

TeSys Vario operating handle, for TeSys Vario switch bodies VN12, VN20, V02 to V2. It provides a red handle and yellow front plate 45x45mm, for main and emergency stop switch-disconnector assembly. It operates a switch body directly or through a shaft extension (to be ordered seprately). Handle padlockable...
Porównaj
KCC1YZ
KCC1YZ NAPĘD RĘCZNY OBR.CZER/ŻÓŁTY
Szybki podgląd: Opis i parametry
KCD1PZ 60x60 NAPĘD ŁĄCZNIKA ZÓŁTO/CZERW.

Opis produktu

Uchwyt obrotowy TeSys Vario do modułów rozłączników TeSys Vario VN12, VN20, V02, V2. Długi czerwony uchwyt z żółtą przednią płytą o wymiarach 60x60 mm do montażu głównego i awaryjnego rozłącznika. Obsługuje korpus rozłącznika bezpośrednio lub poprzez przedłużenie wału (zamawiane...
Porównaj
KCD1PZ
KCD1PZ 60x60 NAPĘD ŁĄCZNIKA ZÓŁTO/CZERW.
Szybki podgląd: Opis i parametry
KCF1PZ CZERW.POKR+PŁ.CZOŁ. ŻÓŁTA VN-12, VN-2

Opis produktu

Uchwyt obrotowy TeSys Vario do modułów rozłączników TeSys Vario VN12, VN20, V02, V2. Długi czerwony uchwyt z żółtą przednią płytą o wymiarach 60x60 mm do montażu głównego i awaryjnego rozłącznika. Obsługuje korpus rozłącznika bezpośrednio lub poprzez przedłużenie wału (zamawiane...
Porównaj
KCF1PZ
KCF1PZ CZERW.POKR+PŁ.CZOŁ. ŻÓŁTA VN-12, VN-2
Szybki podgląd: Opis i parametry
KDF1PZ CZERW/ŻÓŁTY NAPĘD OBROTOWY ROZŁ.60x60

Opis produktu

TeSys Vario operating handle, for TeSys Vario switch bodies VN12, VN20, V02 to V2. It provides a red handle and yellow front plate 60x60mm, for emergency stop switch-disconnector assembly. It operates a switch body directly or through a shaft extension (to be ordered seprately). Handle not padlockable...
Porównaj
KDF1PZ
KDF1PZ CZERW/ŻÓŁTY NAPĘD OBROTOWY ROZŁ.60x60
Szybki podgląd: Opis i parametry
VARIO MINI VZN 20A Moduł przyłączalny pola głównego

Opis produktu

Moduł dodatkowy TeSys mini-Vario, biegun główny 20A 690V, do rozłączników mini-Vario. Do użytku z korpusami rozłączników VN20. Do korpusu rozłącznika można podłączyć maksymalnie 2 dodatkowe moduły VZN20. Posiada certyfikaty wielu norm (IEC, UL, CSA), jest zgodny z Green Premium (RoHS/REACh...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
16 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
VZN20
VARIO MINI VZN 20A Moduł przyłączalny pola głównego
Szybki podgląd: Opis i parametry
VARIO MINI VZN 20A Moduł przyłączalny pola neutralnego

Opis produktu

TeSys Vario add-on module, neutral pole 12-20A 690V, for TeSys mini-Vario switch-disconnectors. To be used with VN12 and VN20 switch bodies. Contacts with early make and late break action. Multi standards certified (IEC, UL, CSA), Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
16 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
VZN11
VARIO MINI VZN 20A Moduł przyłączalny pola neutralnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
VARIO MINI VZN 20A Moduł przyłączalny pola uziemiającego

Opis produktu

TeSys Vario add-on module, earthing module 12-20A 690V, for TeSys mini-Vario switch-disconnectors. To be used with VN12 and VN20 switch bodies. Multi standards certified (IEC, UL, CSA), Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
16 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
VZN14
VARIO MINI VZN 20A Moduł przyłączalny pola uziemiającego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar