ZD5PA14*4 KIER.PODTRZYMANE PODST+DZWIGN.MANIPUL.4KIERUSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1278266.jpg.
ZD5PA14*4 KIER.PODTRZYMANE PODST+DZWIGN.MANIPUL.4KIERU
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XB5
Nr Katalogowy: 
ZD5PA14
Kod EAN: 
3389110165623
Symbol Sonepar: 
P00067426
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

This Harmony XB5 head with operating shaft for joystick controller operates with 4 direction stay-put mechanism. It has a plastic bezel. This head with operating shaft provides an ergonomic interface for controlling your machines. It is easily installed and replaced on compatible joystick controllers and provide a smooth and precise control of your machine in a variety of industrial applications. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66, making it ideal for operation in harsh environments. It is ideal for applications requiring good resistance to chemical agents and/or double electrical insulation

Dane techniczne

Liczba stopni przełączania
4
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj elementu wykonawczego
Długa rączka obrotowa
Kształt soczewki
Okrągły
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z pierścieniem czołowym
Tak
Kolor pierścienia czołowego
Chrom
Kolor osłony sygnalizatora świetlnego
Nie dotyczy
Kolor elementu sterowniczego
Srebro

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZBG2201*DO GRAW.TLO CZARNE/C ETYKIETY 30X48 MANIPULATOROW

Opis produktu

Nieoznakowana etykieta 30x48mm dla drążka sterowego. Gama produktów: Harmony XB4, Harmony XB5 - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: etykieta - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: Wyposażenie do oznakowania - zgodność produktu: XD4PA12, XD4PA22, XD5PA12, XD5PA22 - Przeznaczenie akcesoriów...

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Wysokość
48 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Porównaj
ZBG2201
ZBG2201*DO GRAW.TLO CZARNE/C ETYKIETY 30X48 MANIPULATOROW
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZD5PA12*2 KIER.PODTRZYMANE PODST+DZWIGN.MANIPUL.2KIERU

Opis produktu

Manipulator Ø 22 2-kierunkowy, stabilny 1NO na kierunek. Gama produktów: Harmony XB5 - skrócona nazwa urządzenia: ZD5 - Średnica montażowa: 22 mm - Informacja o kierunku przestawienia elementu napędowego: 2 kierunki

Dane techniczne

Liczba stopni przełączania
2
Średnica otworu
22 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj elementu wykonawczego
Długa rączka obrotowa
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor osłony sygnalizatora świetlnego
Nie dotyczy
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z pierścieniem czołowym
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Srebro
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Porównaj
ZD5PA12
ZD5PA12*2 KIER.PODTRZYMANE PODST+DZWIGN.MANIPUL.2KIERU
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZD5PA203 KORPUS ZE STYKIEM

Opis produktu

Ten manipulator jest fabrycznie zamontowany na kołnierzu mocującym korpus i umożliwia szybką i łatwą wymianę oraz konfigurację joysticka ze sterowaniem 4-kierunkowym. Jest łatwy w instalacji i wymianie na kompletnych kontrolerach joysticków XB5 i łączy się z obwodami st erującymi za pomocą...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
4
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
ZD5PA203
ZD5PA203 KORPUS ZE STYKIEM
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar