TTDTHOUT 40MM-PET-BK czarny Taśma barwiąca do etykietHELLERMANN TYTON

files/fotob/813508.jpg.
TTDTHOUT 40MM-PET-BK czarny Taśma barwiąca do etykiet
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
556-00139
Kod EAN: 
4031026253619
Symbol Sonepar: 
P01763871
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Taśmy termotransferowe do wysokiej jakości nadruków na rurkach termokurczliwych i szyldach oznaczeniowych Tiptag. Taśmy zaprojektowane w celu uzyskania najlepszej jakości i wytrzymałości nadruku na konkretnym materiale. Taśma TTDTHOUT składa się z specjalnej kompozycji żywicy. W połączeniu z naszymi materiałami identyfikacyjnymi druk jest wysoce odporny na zadrapania i działanie wysokich temperatur i chemikaliów. Technologia druku termotransferowego polega na podgrzewaniu określonych punktów w głowicy drukującej. Dzięki temu tusz jest bardzo precyzyjnie przenoszony z taśmy barwiącej na powierzchnię drukowanego materiału

Dane techniczne

Długość taśmy
300000 m
Szerokość taśmy
40 mm
Kolor tekstu
Czarny
Kolor taśmy
Czarny
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar