TSE-1925CR (19mm*0,15mm*20m) Taśma izolacyjna czerwonyTRYTYT

files/fotob/1190860.png.
TSE-1925CR (19mm*0,15mm*20m) Taśma izolacyjna czerwony
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
TSE-1925CR
Kod EAN: 
5901924530244
Symbol Sonepar: 
P00449126
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Taśma elektroizolacyjna TSE wykonana jest z najwyższej jakości samogasnącego PVC. Używana najczęściej do wykonywania instalacji elektrycznych oraz jej konserwacji, tworzenia wiązek kablowych, oznaczania przewodów, ochrony przewodów przed korozją i utlenianiem. Precyzyjne ucięcie taśmy zapobiega przyklejaniu się do jej brzegów takich zanieczyszczeń jak: kurz, opiłki metali i ziarna piasku. Gwarantuje to pewne mocowanie taśmy do podłoża na całej przyklejanej powierzchni. Najwyższej jakości materiał izolacyjny, z którego taśma jest wykonana, zapewnia wysoką odporność na oddziaływanie czynników: chemicznych, fizycznych, oraz mechanicznych

Dane techniczne

Długość
20 m
Grubość
0.15 mm
Odporność temperaturowa do
80 °C
Szerokość
19 mm
Dwustronny
Nie
Kolor
Czerwony
Materiał
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Samogasnące
Tak
Wulkanizująca
Nie
Izolacyjna
Tak
Samospajalna/amalgamacja
Nie
Do wysokich napięć
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TSE-1925MIX (19mm*0,15mm*20m) Taśma izolacyjna tęcza (8szt)

Opis produktu

Taśma elektroizolacyjna TSE wykonana jest z najwyższej jakości samogasnącego PVC. Używana najczęściej do wykonywania instalacji elektrycznych oraz jej konserwacji, tworzenia wiązek kablowych, oznaczania przewodów, ochrony przewodów przed korozją i utlenianiem. Precyzyjne ucięcie taśmy zapobiega...

Dane techniczne

Długość
20 m
Grubość
0.15 mm
Odporność temperaturowa do
80 °C
Szerokość
19 mm
Dwustronny
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Samogasnące
Tak
Wulkanizująca
Nie
Izolacyjna
Tak
Samospajalna/amalgamacja
Nie
Do wysokich napięć
Nie
Porównaj
TSE-1925MIX
TSE-1925MIX (19mm*0,15mm*20m) Taśma izolacyjna tęcza (8szt)
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSEPR-3805 Taśma samowulkanizująca

Opis produktu

Wysokiej jakości taśma samowulkanizująca TSEPR wykonana z gumy etylenowo-propylenowej (EPR). Stosowana najczęściej przy odtwarzaniu izolacji kabla przy mufach średniego napięcia, wodouszczelnianiu kabli, przewodów telekomunikacyjnych lub RTV oraz urządzeń elektrycznych. Stosuje się ją również...

Dane techniczne

Długość
5 m
Grubość
0.8 mm
Odporność temperaturowa do
90 °C
Szerokość
38 mm
Dwustronny
Tak
Kolor
Czarny
Materiał
EPR
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Do wysokich napięć
Nie
Samogasnące
Nie
Wulkanizująca
Tak
Samospajalna/amalgamacja
Tak
Izolacyjna
Tak
Porównaj
TSEPR-3805
TSEPR-3805 Taśma samowulkanizująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSEPR-3810 (38mm*0,8mm*10m) Taśma izolacyjna samowulkanizująca

Opis produktu

Wysokiej jakości taśma samowulkanizująca TSEPR wykonana z gumy etylenowo-propylenowej (EPR). Stosowana najczęściej przy odtwarzaniu izolacji kabla przy mufach średniego napięcia, wodouszczelnianiu kabli, przewodów telekomunikacyjnych lub RTV oraz urządzeń elektrycznych. Stosuje się ją również...

Dane techniczne

Długość
10 m
Grubość
0.8 mm
Odporność temperaturowa do
90 °C
Szerokość
38 mm
Dwustronny
Tak
Kolor
Czarny
Materiał
EPR
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Do wysokich napięć
Nie
Samogasnące
Nie
Wulkanizująca
Tak
Samospajalna/amalgamacja
Tak
Izolacyjna
Tak
Porównaj
TSEPR-3810
TSEPR-3810 (38mm*0,8mm*10m) Taśma izolacyjna samowulkanizująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar