8MR21701BA TERMOSTATSIEMENS

files/fotob/1113800.png.
8MR21701BA TERMOSTAT
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8MR21701BA
Kod EAN: 
4019169672924
Symbol Sonepar: 
P01070266
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Thermostat NC contact 0 to 60 °C with NC contact SIVACON 8MF/8MR system air-conditioning - for air-conditioning in the cabinet. Meeting meet specific system air-conditioning requirements. SIVACON 8MR ensures the error-free operation of the electrical and electronic devices fitted in the cabinet even in adverse ambient conditions. It prevents condensation and frost damage, for example, and protects devices from the potential resulting malfunctions. The portfolio ranges from filter fans and cooling and heating units to thermostats. Alternatively, ventilated cabinets with which system air conditioning is ensured by natural convection can be used in equipment rooms. www.siemens.de/sivacon-8mf. Siemens offers a comprehensive portfolio of protection, switching, measuring and monitoring devices, distribution systems as well as switches and sockets for safe and efficient electrical infrastructure in buildings and industry

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
10 A
Zakres regulacji temperatury
60 °C
Rodzaj funkcji przełączania
Styk rozwierny
Sposób montażu
Montaż zaciskowy
Z wyświetlaczem cyfrowym
Nie
Z higrostatem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar