TH-THP Czujnik temperatury zewnętrzny z kablemSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502319.jpg.
TH-THP Czujnik temperatury zewnętrzny z kablem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TH-THP1+
Nr Katalogowy: 
CCT15847
Kod EAN: 
3606480375972
Symbol Sonepar: 
P00909088
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Outside temperature probe with 2 m cable. This probe must be fixed away from the sun preferably facing north or all heat sources (chimney, etc.). The temperature probe can be connected to the TH4 thermostat. This combination is for individual and multifamily housing, tertiary premises, TH4 thermostat monitors and regulates ambient temperature from +8°C to +26°C. The temperature probe can be connected to the TH7 thermostat. This combination is for industrial premises stretching from cold storage to ovens, TH7 thermostat monitors and regulates temperature from -40°C to +80°C with a wide setting range. It can also be used for frost protections at home

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
2 m
Długość sondy
20 mm
Zakres pomiarowy
-40 - 80 °C
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pin/sztyft

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar