ANNA VARIOFLEX 12X3 4400 830-40 26-40W 3-4,4klm Panel LED 1200x300 UGR<19THORN ECO

files/fotob/1191496.jpg.
ANNA VARIOFLEX 12X3 4400 830-40 26-40W 3-4,4klm Panel LED 1200x300 UGR<19
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ANNA
Nr Katalogowy: 
96635504
Symbol Sonepar: 
P10074295
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Panel LED o powierzchni emitującej jednorodne światło, z technologią FLEX i UGR < 19, idealny do biur i placówek oświatowych. Całkowity strumień światła: 4400 lm, Moc opraw: 40 W, Skuteczność świetlna źródła światła: 110 lm/W. Oprawa dostarczana z Współczynnik oddawania barw Ra > 80, temperatura barwowa 3000/3500/4000 K; regulacja za pomocą przełącznika. Trwałość użytkowa: 50 000 h przy L80. Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 4. W zestawie złącze umożliwiające łatwe wykonanie okablowania przelotowego bez narzędzi. Świecenie bez migotania. Oprawa kompatybilna z Plug&Play Emergency Kit pozwalającym przekształcić ją w awaryjną świecącą przez 3 h. Nadaje się do instalacji od góry w suficie podwieszanym. Skrzynki do montażu na powierzchni lub wpuszczanego oraz zestaw zawiesia dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Moc wejściowa regulowana w miejscu montażu czterostopniowo (FLEX1 - 4400 lm (40W), FLEX2 - 4000 lm (35W), FLEX3 - 3750 lm (33W), FLEX43000 lm (22W)).W celu sprawdzenia danych przy innych temperaturach barwowych proszę odwiedzić stronę internetową. Wymiary: 1200 x 300 x 60 mm, waga: 1,95 kg

Dane techniczne

Długość
1200 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
40 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4400 lm
Szerokość
300 mm
Temperatura barwowa
3000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
60 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
27
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
39
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
18
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
85 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Barwa światła
Biały
Osprzęt wymienny
Tak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj rastra
Brak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Odporność udarowa
IK03
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Wiele barw
Krokowo
Ściemniacz GPRS
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz DALI
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM4
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ANNA 1200x300 Suspension Kit Zawiesie do oprawy

Opis produktu

Zestaw zawiesi linkowych do opraw Anna LED i ANNA VARIO o wymiarach 1200 x 300 mm. Waga: 0,2 kg. Maksymalna długość: 1,5 m
Porównaj
96631383
ANNA 1200x300 Suspension Kit Zawiesie do oprawy
Szybki podgląd: Opis i parametry
THORNECO 12X3 SURFACE MOUNT BOX Ramka montażowa 1200x300xH70

Opis produktu

Zestaw do montażu na powierzchni dla paneli LED 12 x 3 THORNeco (Anna Vario, Anna Vario Flex, Caro). Nadaje się do używania z zestawem adaptacyjnym Just Emergency THORNeco. Waga: 1,8 kg

Dane techniczne

Długość
1214 mm
Szerokość
314 mm
Wysokość
70 mm
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium
Rodzaj akcesorium/części
Rama montażowa do wbudowania
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
96635572
THORNECO 12X3 SURFACE MOUNT BOX Ramka montażowa 1200x300xH70
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar