BORIS FLEX L 130-195W/840 20000-30000lm IP65 Oprawa Highbay LEDTHORN ECO

files/fotob/1492841.jpg.
BORIS FLEX L 130-195W/840 20000-30000lm IP65 Oprawa Highbay LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
BORIS
Nr Katalogowy: 
96700009
Symbol Sonepar: 
P10089732
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa oświetleniowa LED typu high-bay o stopniu ochrony IP65 do zwieszania jednopunktowego. Wydajna technologia soczewek zapewniająca kontrolę olśnienia i szeroki kąt świecenia 90° dla jednorodnego oświetlenia. Konstrukcja obudowy umożliwia chłodzenie strumieniem powietrza oprawy w celu zapewnienia optymalnej wydajności w środowiskach przemysłowych. Całkowity strumień świetlny: 30000 lm, Moc wejściowa oprawy: 195 W, Skuteczność lampy: 153 lm/W, Skorelowana temperatura barwowa (CCT) 4000 K, Żywotność: 50 000 godzin przy L80. Oddawanie barw: CRI > 80, Tolerancja chromatyczności (initial MacAdam): 5. Łącznie ze złączem bez użycia narzędzi, śrubą oczkową i szybkim ogniwem łańcucha. Sterownik szerokonapięciowy 100-277V AC 50/60Hz. Ochrona przeciwprzepięciowa do 4kV. Wstępnie okablowany z kablem zasilającym (15 cm). Dostępne akcesoria: strzemię, czujnik MWS, PIR i pilot do uruchomienia. Pakiet świetlny regulowany na miejscu w 3 krokach (FLEX1: 30000 lm (195W), FLEX2: 25000 lm (160W), FLEX3: 20000 lm (130W).Wymiary: Ř380 x 130 mm, waga: 3,13 kg

Dane techniczne

Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
195 W
Napięcie znamionowe
100 - 277 V
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
154 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
30000 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
130 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 50 °C
Średnica zewnętrzna
380 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
4
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
7
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Wiszący
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Czarny
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Barwa światła
Biały
Ściemniacz RF
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Kuloodporny
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Odporność udarowa
IK08
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Ściemniacz triakowy
Nie
Wiele barw
Nie
Odbłyśnik
Brak
Ściemniacz DSI
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz PWM
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BORIS FLEX STIRRUP Obejma

Opis produktu

Akcesorium montażowe - strzemię

Dane techniczne

Długość
195 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
99 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Wysięgnik
Akcesorium
Tak
Porównaj
96700010
BORIS FLEX STIRRUP Obejma
Szybki podgląd: Opis i parametry
BORIS PLUG&PLAY E3 KIT Zestaw oświetlenia awaryjnego

Opis produktu

Zestaw E3 typu plug and play z akumulatorem NiCd zapewniającym 3-godzinne zasilanie awaryjne i wskaźnikiem LED. Umożliwia łatwe i szybkie dostosowanie opraw Boris przeznaczonych do wysokiego montażu do pracy w trybie awaryjnym. Znamionowe napięcie zasilania: 230 V; częstotliwość zasilania: 50/60...
Porównaj
96634425
BORIS PLUG&PLAY E3 KIT Zestaw oświetlenia awaryjnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
BORIS PLUG&PLAY MWS SENSOR GEN2 Czujnik obecności

Opis produktu

Mikrofalowy czujnik obecności typu plug and play służący do wykrywania wszelkiego ruchu(również pojazdów). Czujnik światła dziennego dla natężenia oświetlenia od 10 do 500 luksów gwarantuje, że światło będzie emitowane tylko w razie potrzeby. Rzeczywiste wartości natężenia oświetlenia...
Porównaj
96635768
BORIS PLUG&PLAY MWS SENSOR GEN2 Czujnik obecności
Szybki podgląd: Opis i parametry
BORIS PLUG&PLAY PIR SENSOR GEN2 Czujnik obecności

Opis produktu

Czujnik obecności typu plug and play na podczerwień służący do wykrywania ruchu na podstawie temperatury ciała. Czujnik światła dziennego dla natężenia oświetlenia od 10 do 500 luksów gwarantuje, że światło będzie emitowane tylko w razie potrzeby. Rzeczywiste wartości natężenia oświetlenia...
Porównaj
96635769
BORIS PLUG&PLAY PIR SENSOR GEN2 Czujnik obecności
Szybki podgląd: Opis i parametry
BORIS SENSOR REMOTE CONTROL GEN2 Pilot do czujników

Opis produktu

Pilot do czujników BORIS PLUG&PLAY SENSORS GEN2 (96635768 i 96635769) służący do uruchomienia i zmieniania ustawień strumienia świetlnego, czułości, zasięgu wykrywania, czasu świecenia, poziomu i czasu ściemnienia w trybie czuwania (przy oświetleniu korytarzowym) i natężenia oświetlenia...
Porównaj
96635770
BORIS SENSOR REMOTE CONTROL GEN2 Pilot do czujników
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar