LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40 5000lm Naświetlacz LED CCTTHORN ECO

files/fotob/1253044.jpg.
LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40 5000lm Naświetlacz LED CCT
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEONIE
Nr Katalogowy: 
96635647
Symbol Sonepar: 
P10073301
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Projektor obszarowy LED z symetrycznym rozsyłem światła, technologią FLEX i klasą szczelności IP65 umożliwiającą stosowanie go na zewnątrz budynków. Całkowity strumień światła: 5000 lm, Moc opraw: 40 W, Skuteczność oprawy: 125 lm/W. Dostarczana z Współczynnik oddawania barw Ra > 80, temperatura barwowa 3000/3500/4000 K; wybór temperatury barwowej 3000 K, 3500 K lub 4000 K za pomocą przełącznika. Trwałość użytkowa: 50 000 h przy L80, Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5. 5 lat gwarancji. Udarność: IK08. Technologia FLEX umożliwia trzystopniową regulację mocy wejściowej w miejscu montażu (FLEX 1 - 5000 lm (40W), FLEX 2 - 4000 lm (30 W), FLEX 3 - 3300 lm (23W). W celu sprawdzenia danych przy innych temperaturach barwowych proszę odwiedzić stronę internetową. Wymiary: 177 x 214 x 56 mm, waga: 0,9 kg.

Dane techniczne

Długość
177 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
40 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
126 lm/W
Strumień świetlny
5000 - 5000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
5005 lm
Szerokość
214 mm
Temperatura barwowa
3000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
15
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
56 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
40
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
70
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
31
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
85 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Antracyt
Ściemniacz GPRS
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Ściemniacz triakowy
Nie
Barwa światła
Biały
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Ściemniacz DSI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Odporność udarowa
IK08
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Ściemniacz DALI
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Regulacja
Uchylny
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele barw
Krokowo
Ściemniacz RF
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Odbłyśnik
Brak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CONNY IP68 QUICK CONNECTOR 16A 3-POL Złączka hermetyczna 3P

Opis produktu

3-stykowe Złącze o klasie szczelności IP68 CONNY z asortymentu THORNeco łączy szybko i bezpiecznie przewody drutowe, pojedyncze i linkowe. 3 styki, IP68, średnica przewodu 6,5 - 12 mm, przekrój jednej żyły 1 - 2,5 mm², napięcie znamionowe 250 V, natężenie znamionowe 16 A, podłączenie bez...
Porównaj
96632722
CONNY IP68 QUICK CONNECTOR 16A 3-POL Złączka hermetyczna 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LEONIE VARIOFLEX PLUG&PLAY MWS Czujnik ruchu mikrofalowy

Opis produktu

Czujnik obecności typu plug and play z czujnikiem światła dziennego dla natężenia oświetlenia pomiędzy 2 a 50 luksów zagwarantuje, że światło będzie emitowane tylko w razie potrzeby. Zasięg wykrywania ruchu i czas świecenia można w pełni regulować. Maksymalna wysokość montażu wynosi...
Porównaj
96635648
LEONIE VARIOFLEX PLUG&PLAY MWS Czujnik ruchu mikrofalowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar