LILY TRIM ROUND ADJUST BLK IP20 czarny Ramka do oprawyTHORN ECO

files/fotob/1191591.jpg.
LILY TRIM ROUND ADJUST BLK IP20 czarny Ramka do oprawy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LILY
Nr Katalogowy: 
96632302
Symbol Sonepar: 
P10045858
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Regulowana okrągła ramka w kolorze czarny matowym do modułu świetlnego oprawy LILY. Materiał: odlew ciśnieniowy aluminium. Wymiary: Ø68 x 25 mm. Waga: 0,08 kg

Dane techniczne

Wysokość
25 mm
Średnica
68 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Aluminium
Rodzaj akcesorium/części
Element dekoracyjny
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

LILY LED SPOT 6W/930 600lm 38D IP44 Oprawa LED
Zielona oferta
Porównaj
THORN ECO
96633281

LILY LED SPOT 6W/930 600lm 38D IP44 Oprawa...

LILY LED SPOT 6W/930 600lm 38D IP44 Oprawa LED
LILY LED SPOT 6W/930 600lm 60D IP44 Oprawa LED
Zielona oferta
Porównaj
THORN ECO
96633287

LILY LED SPOT 6W/930 600lm 60D IP44 Oprawa...

LILY LED SPOT 6W/930 600lm 60D IP44 Oprawa LED
LILY LED SPOT 9W/830 850lm 38D IP44 Oprawa LED
Zielona oferta
Porównaj
THORN ECO
96633284

LILY LED SPOT 9W/830 850lm 38D IP44 Oprawa...

LILY LED SPOT 9W/830 850lm 38D IP44 Oprawa LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar