ROXY 1200 D/I 38-45W/840 4700-5500lm FLEX UGR<19 Oprawa LED zwieszakowaTHORN ECO

files/fotob/1191615.jpg.
ROXY 1200 D/I 38-45W/840 4700-5500lm FLEX UGR<19 Oprawa LED zwieszakowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ROXY
Nr Katalogowy: 
96634871
Symbol Sonepar: 
P10050170
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zwieszana oprawa LED zapewniająca oświetlenie bezpośrednie i pośrednie z UGR<19. Łagodne i niepowodujące olśnienia oświetlenie dla biur i placówek oświatowych. Mleczny klosz wykonany z PS zapewnia równomierność oświetlenia. Moc opraw: 45 W. Trwałość użytkowa: 50 000 godzin przy L80. Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 4, Całkowity strumień światła: 5500 lm, Skuteczność oprawy: 122 lm/W. Dostarczana z Wspólczynnik oddawania barw Ra > 80, temperatura barwowa 4000 K. Stosunek oświetlenia bezpośredniego do pośredniego: 70/30. Montaż bez narzędzi (listwa zaciskowa dla przewodów o maksymalnym przekroju żyły 2,5 mm²). Świecenie bez migotania. Czujnik, zestaw do przekształcenia w oprawę awaryjną i złącze do linii ciągłych dostępne jako wyposażenie dodatkowe. 4-poziomowe dostosowanie mocy wejściowej w miejscu montażu (FLEX1 - 5500 lm (45W), FLEX2 - 5225 lm (43W), FLEX3 - 4950 lm (41W), FLEX4 - 4675 lm (38W)). W celu sprawdzenia danych przy innych temperaturach barwowych proszę odwiedzić stronę internetową. Zestaw zawiesia w komplecie. Wymiary: 1200 x 306 x 47 mm, waga: 3,5 kg

Dane techniczne

Długość
1200 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
45 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
122 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
5489 lm
Szerokość
306 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.92
Wysokość/głębokość
47 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
25
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
36
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
17
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
85 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni/Pośredni
Barwa światła
Biały
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM4
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ściemniacz RF
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Odporność udarowa
IK03
Rodzaj rastra
Brak
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Ściemniacz triakowy
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Rodzaj okablowania
Końcowe
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Ściemniacz PWM
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ROXY CONNECTOR Akcesoria do łączenia w linię

Opis produktu

Wymienna zaślepka końcowa do linii ciągłych pozwalająca mechanicznie połączyć oprawy. Wymiary: 114 mm x 306 mm x 47 mm, waga: waga: 0,3 kg

Dane techniczne

Długość
114 mm
Szerokość
306 mm
Wysokość
47 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Łącznik prosty
Akcesorium
Tak
Porównaj
96634879
ROXY CONNECTOR Akcesoria do łączenia w linię
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar