ADELIEBS 10L25 730 ASY CL2 MGR Słupek ogrodowyTHORN

files/fotob/224999.jpg.
ADELIEBS 10L25 730 ASY CL2 MGR Słupek ogrodowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
THOR, SŁUPEK
Nr Katalogowy: 
96264252
Symbol Sonepar: 
P01618534
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Elegancki wąski słupek odporny na akty wandalizmu, wyposażony w wysokiej jakości układ optyczny. Klasa bezpieczeństwa II, stopień ochrony IP66. Wyposażony w Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemnialny. Typ rozsyłu światła: asymetryczny. Kolumna słupka i podstawa: aluminium (EW AW 6060). Daszek: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC 47100). Klosz: przeźroczysty z powłoką UV, poliwęglan. Kolor daszka i słupka: elementy malowane proszkowo na kolor antracytowy (zbliżony do RAL7043) (zbliżony do RAL7043). Skrzynka układu zasilania: poliwęglan. Dostarczany gotowy do montażu okablowanej fabrycznie oprawy. Wymagana jest skrzynka przyłączeniowa, którą należy zamawiać osobno.. Słupki wyposazone w LED 3000K. Wymiary: 160 x 160 x 1017 mm Moc opraw: 11 W Waga: 9,3 kg

Dane techniczne

Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
11 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
739 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wysokość/głębokość
1017 mm
Średnica
160 mm
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
36
Wartość migotania Pst LM
1
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Szary
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Odporność udarowa
IK10
Osprzęt wymienny
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Barwa światła
Biały
Podział światła
Asymetryczny
Wiele barw
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar