AFP L 144L70-740 A4 HFX CL2 GY Oprawa LEDTHORN

files/fotob/1191638.jpg.
AFP L 144L70-740 A4 HFX CL2 GY Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AREAFLOOD PRO
Nr Katalogowy: 
96644680
Symbol Sonepar: 
P01782063
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Niewielki, lekki projektor obszarowy LED ogólnego zastosowania. Rozmiar duży. skonfigurowana do sterowania DALI za pośrednictwem dodatkowych przewodów, zasila 144 LEDów napięciem 700mA. Stopień ochrony IP66, IK08, Klasa bezpieczeństwa II. Rozsył światła: asymetryczny 40°. Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC-44300), element na kolor Farba strukturalna jasnoszara (zbliżona do RAL 9006), granulacja 150.. Klosz: hartowane szkło, grubość 4mm. Odwracana obejma montażowa dostarczana jest w komplecie z oprawą, opcjonalne adaptery trzonka montażowego dostępne są ososbno na zamówienie do montażu szczytowego. wyposazone w LED 4000K. Wymiary: 658 x 490 x 139 mm Moc opraw: 297 W Strumień świetlny oprawy: 45792 lm Skuteczność oprawy: 154 lm/W Waga: 18,49 kg Współczynnik oporu: 0.073 m²

Dane techniczne

Długość
658 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
297 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
45792 lm
Szerokość
490 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.99
Wysokość/głębokość
139 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-25 - 35 °C
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
100000 h
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
35
Montaż na szynie prądowej
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP66
Klasa ochronności
II
Kolor obudowy
Szary
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz programowalny
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Barwa światła
Biały
Odbłyśnik
Brak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz RF
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Odporność udarowa
IK08

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar