Oprawa miejska LED (rozmiar mały) do oświetlenia dróg. Wyposażona w 36 diod LED zasilanych napięciem 700mA. Elektroniczny, układ zapłonowy Układ zapłonowy nieściemnialny. Klasa bezpieczeństwa II, stopień ochrony IP66, IK08.
Układ optyczny: Dla przejścia dla pieszych,.
Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC-44300), na kolor Farba strukturalna jasnoszara (zbliżona do RAL 9006), granulacja 150.
Klosz: hartowane płaski, szkło.
Śruby : stal nierdzewna, z powłoką Ecolubric®.
Dostarczana z adapterem trzpienia montażowego Ø 60 mm, który można dostosować do montażu na szczycie słupa (nachylenie 0°/5°/10°) lub na wysięgniku (nachylenie -20°/-15°/-10°/-5°/0°). wyposazone w LED 4000K.
Wymiary: 390 x 230 x 133 mm
Moc opraw: 77 W
Strumień świetlny oprawy: 11181 lm
Skuteczność oprawy: 145 lm/W
Waga: 5,7 kg
Współczynnik oporu: 0.077 m²
Dane techniczne
Długość
390 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
77 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
11181 lm
Szerokość
230 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
133 mm
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
100000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Szary
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Barwa światła
Biały
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła