Ponadczasowy słupek oświetleniowy LED. Elektroniczny, układ zasilania Układ zapłonowy nieściemnialny. Klasa bezpieczeństwa II, stopień ochrony IP65.
Daszek i obudowa: aluminium malowane proszkowo na kolor szary 900.
Klosz: poliwęglan, lekko-opalowy, odporny na promieniowanie UV.
Nadaje się do montażu na płycie montażowej lub w gruncie za pomocą kolca (dostępny na zamówienie). wyposazone w LED 4000K.
Wymiary: Ø150 x 1000 mm
Moc opraw: 14 W
Waga: 5,45 kg
Dane techniczne
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
14 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
583 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.97
Wysokość/głębokość
1000 mm
Średnica
150 mm
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Szary
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła