Oprawa kubełkowa (rozmiar:średni), do montażu w podłożu, wyposażona w 1 x 1.2W LED (kolor bialy) przeznaczona do zastosowań zewnętrznych jak i wewnętrznych.
Obudowa oprawy: plastik
Osłona obudowy: aluminium, przeznaczona do wbudowania w podłoże
Klosz oprawy: hartowane, matowy
Ramka: stal nierdzewna
Dopuszczalne obciążenie statyczne oprawy wynosi 500kg. Oprawa dostarczana jest w komplecie z 5m kablem przyłączeniowym.
Wymiary: Ø95 x 126 mm
Moc opraw: 2,7 W
Waga: 0,7 kg
Dane techniczne
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
2.7 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Wysokość/głębokość
126 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
121 mm
Średnica zewnętrzna
95 mm
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP67
Osprzęt wymienny
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Barwa światła
Biały
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Odporność udarowa
IK09
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła