Oprawa kubełkowa (rozmiar:mały), wyposażona w 1 x 1.2W LED (kolor ciepły biały) przeznaczona do zastosowań zewnętrznych jak i wewnętrznych.
Obudowa oprawy: aluminium
Osłona obudowy: aluminium, przeznaczona do wbudowania w podłoże
Klosz oprawy: hartowane, przezroczysty
Ramka: stal nierdzewna
Dopuszczalne obciążenie statyczne oprawy wynosi 500kg. Oprawa dostarczana jest w komplecie z 5m kablem przyłączeniowym, układem zasilania (zlokalizowany poza oprawą), przyłączami i trójfazową skrzynką przyłączeniową.
Wymiary: Ø47 x 93 mm
Moc opraw: 2,5 W
Waga: 0,5 kg
Dane techniczne
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
2.5 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
48 lm
Wysokość/głębokość
93 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
88 mm
Średnica zewnętrzna
47 mm
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP68
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła