Wąska belka oświetleniowa LED, Napowierzchniowa. Elektroniczny, układ zasilania DALI. Klasa bezpieczeństwa I. IP20, IK06.
Obudowa: wyciskane aluminium anodyzowane.
Klosz: opalowy poliwęglan.
Zaślepki końcowe: dwukolorowy, wtryskiwany poliwęglan
Podłączenie zasilania za pośrednictwem otworu w plecach oprawy. Możliwość łączenia opraw w linie ciągłe. wyposazone w LED 4000K
Wymiary: 580 x 37 x 60 mm
Moc opraw: 18,8 W
Strumień świetlny oprawy: 2189 lm
Skuteczność oprawy: 116 lm/W
Waga: 0,75 kg
Dane techniczne
Długość
580 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
18.8 W
Napięcie znamionowe
230 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2189 lm
Szerokość
37 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
60 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
70 %
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ściemniacz RF
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Ściemniacz DALI
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Bez funkcji ściemniania
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Ściemniacz programowalny
Nie
Wiele barw
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Barwa światła
Biały
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24