Nowoczesna oprawa oświetlenia drogowego LED (średni) z 72 LED-ami zasilanymi prądem 500mA, z układem optycznym dla Dla bardzo szerokich dróg. Programowalna Sterownik LED. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP66, odporność mechaniczna IK09. Obudowa: aluminium (EN AC-44300) odlewane ciśnieniowo malowane proszkowo teksturowany antracytowy (zbliżony do RAL7043). Trzpień montażowy: aluminium (EN AC-44300) odlewane ciśnieniowo malowane proszkowo teksturowany antracytowy (zbliżony do RAL7043). Klosz: szkło o grubości 5 mm. Śruby mocujące: stal nierdzewna. Dostarczana z adapterem trzpienia montażowego Ø 60 mm, który można dostosować do montażu na szczycie słupa (nachylenie 0°/5°/10°/15°/20°) lub na wysięgniku (nachylenie -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°).. Wyposażona w obwód redukcji poboru mocy o 50%, który działa przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej. Można go wyłączyć podczas montażu za pomocą łatwo dostępnego wewnętrznego przełącznika.... wyposazone w LED 4000K. Ochrona przeciwprzepięciowa: 10 kV przed pojedynczym impulsem i 8 kV przed wieloma impulsami dla trybu wspólnego, 6 kV przed wieloma dla trybu różnicowego. Przy stałym systemie DALI, 6 kV przed wieloma impulsami dla trybów wspólnego i różnicowego.
Wymiary: 718 x 224 x 114 mm
Moc opraw: 106 W
Strumień świetlny oprawy: 16624 lm
Skuteczność oprawy: 157 lm/W
Waga: 7,7 kg
Scx: 0.066 m²
Dane techniczne
Długość
718 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
106 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
16624 lm
Szerokość
224 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.98
Wysokość/głębokość
114 mm
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
100000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Antracyt
Ściemniacz programowalny
Tak
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Bez funkcji ściemniania
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Barwa światła
Biały
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Odporność udarowa
IK09
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła