Duży okrągły płytki projektor montowany w gruncie. 9 diod LED zasilanych 900mA za pomocą wbudowanego sterownika. Stopień ochrony IP67, klasa bezpieczeństwa I. Maksymalne obciążenie statyczne 3500 kg. Regulacja pochylenie w zakresie ±15°.
Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium, malowana proszkowo.
Ramka: malowany aluminium, grubość 3mm.
Klosz przedni: półmatowy hartowane, szkło, grubość mm. Spełnia wymogi dotyczące temperatury powierzchni PN-EN60598-2-13
Puszka montażowa: polipropylen.
Rozsył światła: 8°, doskonale nadaje się do zastosowania w ciągach dojazdowych do posesji.
Urządzenie wyposazone w LED 4000K. Okablowana fabrycznie kablem o długości 0,5m.
Oprawy Mica i Mica Slim instalować można w obszarach o maksymalnej dozwolonej prędkości 30 km/h w przypadku wersji płaskich i 20 km/h w przypadku wersji z kopułką.
Wymiary: Ø300 x 200 mm
Moc opraw: 27,3 W
Strumień świetlny oprawy: 1660 lm
Skuteczność oprawy: 61 lm/W
Waga: 8,49 kg
Dane techniczne
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
27.3 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1660 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
200 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
200 mm
Średnica zewnętrzna
300 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
70 %
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP67
Klasa ochronności
I
Ściemniacz DMX
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wiele barw
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Odporność udarowa
IK10
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła