Średni oprawa oświetlenia drogowego z 60 diodami LED zasilanymi prądem 700mA, z układem optycznym Komfortowy drogowy. Programowalna, statecznik Sterownik LED. Klasa bezpieczeństwa I, klasa szczelności IP66, odporność mechaniczna IK08. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo, malowane proszkowo teksturowany szary RAL 7035. Klosz: płaski szkło hartowany. Śruby: stal nierdzewna z mikrosmarowaniem Ecolubric®. Montaż na szczycie słupa (Ø 60/76 mm, nachylenie 0°/5°/10°) lub na wysięgniku (Ø 34/42/49/60 mm, nachylenie 0°/-5°/-10°/-15°). , , dostarczana z wyposażone w LED 4000K.
Wymiary: Wymiary: 880 x 370 x 155 mm
Moc całkowita: Moc opraw: 126 W
Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 18959 lm
Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 150 lm/W
Waga: waga: 13,26 kg
Powierzchnia stawiająca opór wiatrowi: 0.06 m²
Dane techniczne
Długość
880 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
126 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
18959 lm
Szerokość
370 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
155 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-25 - 35 °C
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
100000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP66
Klasa ochronności
I
Kolor obudowy
Szary
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz programowalny
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Odporność udarowa
IK08
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła