Elegancki, wąski słupek odporny na akty wandalizmu, wyposażony w wysokiej jakości układ optyczny.
Klasa bezpieczeństwa II, stopień ochrony IP66. Wyposażony w Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemnialny.
Typ rozsyłu światła: promieniowo symetryczny.
Kolumna słupka i podstawa: aluminium (EW AW 6060).
Daszek: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC 47100).
Klosz: przeźroczysty z powłoką UV, poliwęglan.
Kolor daszka i słupka: elementy malowane proszkowo na kolor antracytowy (zbliżony do RAL7043) (zbliżony do RAL7043). Dekoracyjna opaska oświetleniowa RGB, którą łatwo można umieścić u nasady głowicy podczas montażu.
Skrzynka układu zasilania: poliwęglan.
Dostarczany gotowy do montażu okablowanej fabrycznie oprawy. Wymagana jest skrzynka przyłączeniowa, którą należy zamawiać osobno..
Słupki wyposazone w LED 4000K.
Montaż na płycie: 4 x kotwy M14 (należy zamawiać osobno), rozstaw otworów montażowych: 150mm.
Wymiary: 160 x 160 x 1017 mm
Moc opraw: 11 W
Waga: 7,66 kg
Dane techniczne
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
11 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
872 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
1017 mm
Średnica
160 mm
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
18
Wartość migotania Pst LM
1
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Szary
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła