ITR 4VA 230/8-12V Transformator dzwonkowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/944121.jpg.
ITR 4VA 230/8-12V Transformator dzwonkowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 ITR
Nr Katalogowy: 
A9A15213
Kod EAN: 
3606480097850
Symbol Sonepar: 
P00879339
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

This Acti9 iTR safety transformer allows to obtain a very low voltage 8VAC or 12VAC from a network 230VAC. The transformer is safe meaning that primary and secondary circuits are perfectly insulated by each other. The power supply is 4VA. The operating frequency is 50Hz or 60Hz. The primary voltage is 230VAC +/-10%. The secondary voltage output is 8VAC or 12VAC +/-15%. It is resistant to short-circuit currents thanks to the built-in-device. The off load voltage is 16VAC for a 12VAC rated secondary voltage. The on load voltage is 12VAC for a 8VAC rated secondary voltage. It is a Class II device with terminal shield (optional). The bell transformer can be mounted on DIN rail in vertical or horizontal position. The width in 9mm pitches is 4. The degree of protection under IEC 60529 standard is IP20 with terminal shield. The dimensions are (W) 36mm x (H) 89mm x (D) 60mm. The product color is white (RAL9003). The operating temperature is -20°C to 55°C. The storage temperature is -25°C to 80°C. This product complies with IEC/EN 61558-2-6 and EN 60742 standard

Dane techniczne

Długość
60 mm
Maksymalna moc wyjściowa
4 W
Maksymalna strata mocy
1.3 W
Napięcie pierwotne
230 V
Napięcie wtórne 1
8 V
Napięcie wtórne 2
12 V
Prąd strony wtórnej 1
0.5 A
Prąd strony wtórnej 2
0.33 A
Szerokość
36 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
89 mm
Wersja modułowa
Tak
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Rodzaj transformatora
Typowy transformator dzwonkowy
Ochrona przeciwzwarciowa
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Ochrona termiczna
Tak
Do montażu podtynkowego
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar