230-400/115-230V 1000VA TransformatorLEGRAND

files/fotob/1132518.jpg.
230-400/115-230V 1000VA Transformator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TRAFO
Nr Katalogowy: 
044268
Kod EAN: 
3245060442682
Symbol Sonepar: 
P00294292
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Transformatory sterowania i sygnalizacji Jednofazowe - Montaż na płycie montażowej za pomocą śrub - IP 2X dla transformatorów do 400 VA, IK 04 - Zgodne z normami PN-EN 61558-2-2 i 2-4 lub 2-6, UL506 oraz CSA C22-2-nr 66 - Transformatory spełniają normy dotyczące wyposażenia budynków PN-EN 61131-2, PN-EN 60204-1 PN-EN 60439-1 - Elementy aktywne chronione obudową do 1000 VA - Z filtrem przeciwzakłóceniowym (z wyjątkiem nr. ref. 0442 16/17/18) - Transformatory do 250 VA montowane bezpośrednio na wsporniku montażowym TH35 - Dostarczany z zaciskiem ochronnym ( do 1000 VA) Parametry produktu: Sterownicze, separacyjne115 / 230V- 230 - 400 V ± 15 V (uzwojenie pierwotne) / 115 - 230 V (uzwojenie wtórne) - Moc wg PN i CSA: 1000 VA - Moc wg UL UL: 700 VA - Dopuszczalna chwilowa obciążalność przy cosφ = 0,5: 2000 VA - Dostarczane z zaciskiem ochronnym (do 1000 VA)

Dane techniczne

Głębokość
206 mm
Napięcie pierwotne 1
215 - 215 V
Napięcie pierwotne 2
230 - 230 V
Napięcie pierwotne 3
245 - 245 V
Napięcie pierwotne 4
385 - 385 V
Napięcie pierwotne 5
400 - 400 V
Napięcie pierwotne 6
415 - 415 V
Napięcie wtórne 1
115 - 115 V
Napięcie wtórne 2
230 - 230 V
Szerokość
150 mm
Wysokość
199 mm
Względne napięcie zwarcia
2.21 %
Znamionowa moc pozorna
1000 VA
Wykonany jako autotransformator
Nie
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Do montażu PCB
Nie
Klasa materiału izolacyjnego zgodnie z IEC 85
B
Odporność na zwarcie
Nie
Rdzeń toroidalny
Nie
Wykonany jako transformator bezpieczeństwa
Nie
Wykonany jako transformator separacyjny
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar