Charakterystyka ogólna:
Transformatory sterowania i sygnalizacji
Jednofazowe
- Montaż na płycie montażowej za pomocą śrub
- IP 2X dla transformatorów do 400 VA, IK 04
- Zgodne z normami PN-EN 61558-2-2 i 2-4 lub 2-6, UL506 oraz CSA C22-2-nr 66
- Transformatory spełniają normy dotyczące wyposażenia budynków PN-EN 61131-2, PN-EN 60204-1 PN-EN 60439-1
- Elementy aktywne chronione obudową do 1000 VA
- Z filtrem przeciwzakłóceniowym (z wyjątkiem nr. ref. 0442 16/17/18)
- Transformatory do 250 VA montowane bezpośrednio na wsporniku montażowym TH35
- Dostarczany z zaciskiem ochronnym ( do 1000 VA)
Parametry produktu:
Sterownicze, separacyjne115 / 230V- 230 - 400 V ± 15 V (uzwojenie pierwotne) / 115 - 230 V (uzwojenie wtórne)
- Moc wg PN i CSA: 100 VA
- Moc wg UL UL: 100 VA
- Dopuszczalna chwilowa obciążalność przy cosφ = 0,5: 150 VA
- Dostarczane z zaciskiem ochronnym (do 1000 VA)