Charakterystyka ogólna:
Zasilacze modułowe AC, jednofazowe, impulsowe DC
- Zgodne z normami IEC/EN 60950-1, EN 55022 klasa B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2 i EN 61204-3
- Klasa ochronności II
- Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
- Wskaźnik obecności napięcia wyjściowego
- Potencjometr nastawy napięcia wyjściowego na froncie urządzenia
- Wbudowane zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe
- Montaż na wsporniku TH35
- Pobór mocy bez obciążenia
- Napięcie wejściowe 100 do 240 V~
Parametry produktu:
Modułowy zasilacz jednofazowy, impulsowy
- 24 V DC:
- Montaż na wsporniku TH35
- Napięcie wejściowe: 100 do 240 V~
- Napięcie wyjściowe: 24 V DC
- Moc znamionowa: 36 W
- Prąd znamionowy: 1,5 A
- Regulacja napięcia: 21,6 do 29 V DC
- Szerokość w modułach: 2