BSKP03-K0406 Kanał ognioodporny I30 (PV)OBO-BETTERMANN

files/fotob/1959874.jpg.
BSKP03-K0406 Kanał ognioodporny I30 (PV)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PYROLINE® SUN PV
Nr Katalogowy: 
7214701
Kod EAN: 
4012197308681
Symbol Sonepar: 
P10128070
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kanał przeciwpożarowy wykonany z wodo- i mrozoodpornego lekkiego betonu z włókna szklanego klasy materiału budowlanego A1 zgodnie z normą EN 13501-1 do ognioodpornego układania kabli fotowoltaicznych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Spełnione są wymagania dotyczące ochrony kontaktów służb ratowniczych. Klasyfikacja I30 jako kanał I zgodnie z normą DIN 4102 część 11 do ochrony dróg ewakuacyjnych i ratowniczych. Montaż kanału bezpośrednio na ścianach lub pod stropami oraz na systemach nośnych. Łącznie ze śrubami z łbem stożkowym i listwami uszczelniającymi

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Przekrój użyteczny
2400 mm²
Szerokość zewnętrzna
100 mm
Wysokość zewnętrzna
85 mm
Kolor
Szary
Liczba stron płomienioodpornych
4
Możliwość zastosowania przegrody
Nie
Pokrycie
Brak
Rodzaj materiału izolacyjnego
Lekki beton wzmocniony włóknem szklanym
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcanie
Z pęczniejącym wkładem elastycznym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar