CF54/200 INOX304L (3mb) Korytko kablowe siatkoweLEGRAND

files/fotob/914858.jpg.
CF54/200 INOX304L (3mb) Korytko kablowe siatkowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CBKSS
Nr Katalogowy: 
CM000098
Kod EAN: 
3599070000982
Symbol Sonepar: 
P00181159
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

KORYTKO KABL CF 54/200 SS 304L

Dane techniczne

Ciężar
1.168 kg/m
Długość
3000 mm
Przekrój użyteczny
10293 mm²
Szerokość
200 mm
Wysokość
54 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 120 °C
Średnica drutu
4.4 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Kształt profilu
Profil U
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Wytrawianie i pasywowanie
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (1.4301)
Liczba wbudowanych przegród
Brak
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Połączenie bezśrubowe
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

CF105/100 INOX304L (3mb) Korytko kablowe siatkowe
Porównaj
LEGRAND
CM000898

CF105/100 INOX304L (3mb) Korytko kablowe...

CF105/100 INOX304L (3mb) Korytko kablowe siatkowe
CF105/100 INOX316L (3mb) Korytko kablowe siatkowe
Porównaj
LEGRAND
CM000894

CF105/100 INOX316L (3mb) Korytko kablowe...

CF105/100 INOX316L (3mb) Korytko kablowe siatkowe
CF105/150 INOX304L (3mb) Korytko kablowe siatkowe
Porównaj
LEGRAND
CM000908

CF105/150 INOX304L (3mb) Korytko kablowe...

CF105/150 INOX304L (3mb) Korytko kablowe siatkowe
CF105/150 INOX316L (3mb) Korytko kablowe siatkowe
Porównaj
LEGRAND
CM000904

CF105/150 INOX316L (3mb) Korytko kablowe...

CF105/150 INOX316L (3mb) Korytko kablowe siatkowe
CF105/200 INOX304L (3mb) Korytko kablowe siatkowe
Porównaj
LEGRAND
CM000918

CF105/200 INOX304L (3mb) Korytko kablowe...

CF105/200 INOX304L (3mb) Korytko kablowe siatkowe
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar