Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny
do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako
element wsporczy dla wysięgników: w systemie spełnia funkcję E-90
Dane techniczne
Ciężar
0.26 kg
Długość
200 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość profilu
40 mm
Wysokość profilu
40 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny
do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako
element wsporczy dla wysięgników: w systemie spełnia funkcję E-90
Dane techniczne
Ciężar
0.39 kg
Długość
300 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość profilu
40 mm
Wysokość profilu
40 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny
do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako
element wsporczy dla wysięgników: w systemie spełnia funkcję E-90
Dane techniczne
Ciężar
0.52 kg
Długość
400 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość profilu
40 mm
Wysokość profilu
40 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny
do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako
element wsporczy dla wysięgników: w systemie spełnia funkcję E-90
Dane techniczne
Ciężar
0.65 kg
Długość
500 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
40 mm
Szerokość profilu
40 mm
Wysokość
40 mm
Wysokość profilu
40 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil C
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny
do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako
element wsporczy dla wysięgników: w systemie spełnia funkcję E-90
Dane techniczne
Ciężar
1.3 kg
Długość
1000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość profilu
40 mm
Wysokość profilu
40 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny
do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako
element wsporczy dla wysięgników: w systemie spełnia funkcję E-90
Dane techniczne
Ciężar
2.6 kg
Długość
2000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
40 mm
Szerokość profilu
40 mm
Wysokość
40 mm
Wysokość profilu
40 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil C
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny
do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako
element wsporczy dla wysięgników: w systemie spełnia funkcję E-90
Dane techniczne
Ciężar
3.9 kg
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
40 mm
Szerokość profilu
40 mm
Wysokość
40 mm
Wysokość profilu
40 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil C
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny
do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako
element wsporczy dla wysięgników: w systemie spełnia funkcję E-90
Dane techniczne
Ciężar
7.8 kg
Długość
6000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
40 mm
Szerokość profilu
40 mm
Wysokość
40 mm
Wysokość profilu
40 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil C
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru