US3/200 VA4301 WIESZAKOBO-BETTERMANN

files/fotob/338066.jpg.
US3/200 VA4301 WIESZAK
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
US 3-SERIE
Nr Katalogowy: 
6342466
Kod EAN: 
4012195705772
Symbol Sonepar: 
P00959855
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stojak US o typowych długościach Wymiary 30 x 50 mm

Dane techniczne

Ciężar
2.63 kg
Długość
2000 mm
Grubość materiału
2 mm
Moment oporowy ly (wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu)
1.515 cm4
Moment oporowy lz (wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu)
5.721 cm4
Szerokość
50 mm
Szerokość profilu
50 mm
Wysokość
30 mm
Wysokość profilu
30 mm
Moment bezwładności przekroju względem osi Iy
1.515 cm4
Moment bezwładności przekroju względem osi Iz
5.721 cm4
Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wy
0.7 cm3
Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wz
2.288 cm3
Kolor
Brak
Materiał
Stal nierdzewna
Kształt profilu
Profil U
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Odłamywane
Nie
Rodzaj perforacji
3 strony perforowane
Z zazębieniami
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KU 3 VA4301 Głowica

Opis produktu

Głowica do montażu na wieszaku US 3

Dane techniczne

Zakres kątów
90 - 90 °
Do montażu sufitowego
Tak
Kolor
Brak
Materiał
Stal nierdzewna
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Głowica przykręcana
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Odpowiednie do
Profil U
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (1.4301)
Do montażu panelowego
Nie
Regulowane
Nie
Zawiasy
Nie
Porównaj
6348876
KU 3 VA4301 Głowica
Szybki podgląd: Opis i parametry
US3KS OR NASADKA OCHRONNA

Opis produktu

Nasadka ochronna do ochrony zakończeń wieszaków US 3

Dane techniczne

Długość
25 mm
Szerokość
50 mm
Szerokość pokrywy
50 mm
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Końcówka
Odpowiednie do
Profil U
Porównaj
6338458
US3KS OR NASADKA OCHRONNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar