RS 37 szary (3mb) Rura elektroinstalac.sztywnaTT PLAST

files/fotob/1178443.jpg.
RS 37 szary (3mb) Rura elektroinstalac.sztywna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
10856
Kod EAN: 
5908312755777
Symbol Sonepar: 
P01330657
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Materiał: PVC Rury sztywne RS przeznaczone są do rozprowadzania i ochrony przewodów elektrycznych w instalacjach naściennych, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. Możliwość doboru rur o odpowiedniej wytrzymałości pozwala na optymalne dopasowanie do konkretnych warunków i wymogów instalacji. Duża sztywność rur zapewnia odpowiednią ochronę mechaniczną, dla prowadzonych wewnątrz przewodów. Wysoka precyzja wykonania umożliwia łatwy i szybki montaż instalacji. Nowoczesna technologia wykonania w połączeniu z oryginalnym surowcem sprawiają, że rury typy RS odznaczają się zwiększoną trwałością oraz niezmiennością barwy, nawet w warunkach ciągłego narażenia na promieniowanie słoneczne (UV). Gładka powierzchnia znacznie ułatwia utrzymanie rur w czystości

Dane techniczne

Zakres temperatur pracy
-15 - 60 °C
Średnica wewnętrzna
33.5 mm
Średnica zewnętrzna
37 mm
Instalacja zewnętrzna
Tak
Kolor
Szary
Montaż natynkowy
Tak
Montaż podtynkowy
Tak
Materiał
Polichlorek winylu (PVC)
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Tak
Klasa odporności na ściskanie
Średnie (Klasa 3)
Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka)
Tak
Odpowiednie do instalacji na drewnie
Tak
Wykonanie trudnopalne
Tak
Do instalacji podziemnych
Nie
Do ścian pustych
Tak
Odporność udarowa
Średnie (Klasa 3)
Instalacja maszyn i urządzeń
Tak
Do instalacji w betonie
Tak
Powłoka wewnętrzna poślizgowa
Nie
Z mufą
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar