732/6 6mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWAOBO-BETTERMANN

files/fotob/330854.jpg.
732/6 6mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1360051
Kod EAN: 
4012195114499
Symbol Sonepar: 
P00628309
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Z gwintem M6

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
5 - 6 mm
Średnica nominalna
5 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Model
Zamknięty
Sposób mocowania
Połączenie gwintowe
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odległość do ściany
Tak
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Tak
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

732 24 GTP Obejma dystansowa

Opis produktu

Obejma dystansowa z przyłączem gwintowanym M6 22-24mm, St, GTP

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
22 - 24 mm
Średnica nominalna
22 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Model
Zamknięty
Sposób mocowania
Połączenie gwintowe
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odległość do ściany
Tak
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Tak
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
1360248
732 24 GTP Obejma dystansowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
732 26 GTP 26mm OC GAL+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA

Opis produktu

Z gwintem M6

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
24 - 26 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Model
Zamknięty
Sposób mocowania
Połączenie gwintowe
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odległość do ściany
Tak
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Tak
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
1360264
732 26 GTP 26mm OC GAL+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
732 63 GTP Obejma dystansowa

Opis produktu

Z gwintem M6

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
61 - 63 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Model
Zamknięty
Sposób mocowania
Połączenie gwintowe
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odległość do ściany
Tak
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Tak
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
1360639
732 63 GTP Obejma dystansowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
732/10 10mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA

Opis produktu

Obejma dystansowa z przyłączem gwintowanym M6 9-10mm, St, GTP

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
9 - 10 mm
Materiał
Stal
Model
Zamknięty
Sposób mocowania
Połączenie gwintowe
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Tak
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Odległość do ściany
Tak
Porównaj
1360108
732/10 10mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
732/12 12mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA

Opis produktu

Z gwintem M6

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
10.5 - 12 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Model
Zamknięty
Sposób mocowania
Połączenie gwintowe
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odległość do ściany
Tak
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Tak
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
1360124
732/12 12mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
732/14 14mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA

Opis produktu

Obejma dystansowa z przyłączem gwintowanym M6 12,5-14mm, St, GTP

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
12.5 - 14 mm
Średnica nominalna
12.5 mm
Materiał
Stal
Model
Zamknięty
Sposób mocowania
Połączenie gwintowe
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Tak
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Odległość do ściany
Tak
Porównaj
1360140
732/14 14mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
732/15 15mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA

Opis produktu

Z gwintem M6

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
13.5 - 15 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Model
Zamknięty
Sposób mocowania
Połączenie gwintowe
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odległość do ściany
Tak
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Tak
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
1360159
732/15 15mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
732/18 18mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA

Opis produktu

Z gwintem M6

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
16.5 - 18 mm
Średnica nominalna
16.5 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Model
Zamknięty
Sposób mocowania
Połączenie gwintowe
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odległość do ściany
Tak
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Tak
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
1360183
732/18 18mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
732/20 20mm GTP ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA

Opis produktu

Z gwintem M6

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
18.5 - 20 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Model
Zamknięty
Sposób mocowania
Połączenie gwintowe
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odległość do ściany
Tak
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Tak
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
1360205
732/20 20mm GTP ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
732/22 22mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA

Opis produktu

Obejma dystansowa z przyłączem gwintowanym M6 20-22mm, St, GTP

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
20 - 22 mm
Średnica nominalna
20 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Model
Zamknięty
Sposób mocowania
Połączenie gwintowe
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odległość do ściany
Tak
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Tak
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
1360221
732/22 22mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
732/30 30mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA

Opis produktu

Obejma dystansowa z przyłączem gwintowanym M6 28-30mm, St, GTP

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
28 - 30 mm
Materiał
Stal
Model
Zamknięty
Sposób mocowania
Połączenie gwintowe
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Tak
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Odległość do ściany
Tak
Porównaj
1360302
732/30 30mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
732/33 33mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA

Opis produktu

Obejma dystansowa z przyłączem gwintowanym M6 31-33mm, St, GTP

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
31 - 33 mm
Materiał
Stal
Model
Zamknięty
Sposób mocowania
Połączenie gwintowe
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Tak
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Odległość do ściany
Tak
Porównaj
1360337
732/33 33mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
732/35 35mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA

Opis produktu

Obejma dystansowa z przyłączem gwintowanym M6 33-35mm, St, GTP

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
33 - 35 mm
Średnica nominalna
33 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Model
Zamknięty
Sposób mocowania
Połączenie gwintowe
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odległość do ściany
Tak
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Tak
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
1360353
732/35 35mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
732/38 38mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA

Opis produktu

Z gwintem M6

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
36 - 38 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Model
Zamknięty
Sposób mocowania
Połączenie gwintowe
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odległość do ściany
Tak
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Tak
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
1360388
732/38 38mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
732/40 40mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA

Opis produktu

Obejma dystansowa z przyłączem gwintowanym M6 38-40mm, St, GTP

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
38 - 40 mm
Materiał
Stal
Model
Zamknięty
Sposób mocowania
Połączenie gwintowe
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Tak
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Odległość do ściany
Tak
Porównaj
1360396
732/40 40mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
732/42 GTP Obejma dystansowa

Opis produktu

Z gwintem M6

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
40 - 42 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Model
Zamknięty
Sposób mocowania
Połączenie gwintowe
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odległość do ściany
Tak
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Tak
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
1360426
732/42 GTP Obejma dystansowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
732/45 GTP 45mm OC ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA

Opis produktu

Z gwintem M6

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
43 - 45 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Model
Zamknięty
Sposób mocowania
Połączenie gwintowe
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odległość do ściany
Tak
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Tak
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
1360450
732/45 GTP 45mm OC ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
732/48 48mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA

Opis produktu

Z gwintem M6

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
46 - 48 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Model
Zamknięty
Sposób mocowania
Połączenie gwintowe
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odległość do ściany
Tak
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Tak
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
1360485
732/48 48mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
732/50 50mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA

Opis produktu

Z gwintem M6

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
48 - 50 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Model
Zamknięty
Sposób mocowania
Połączenie gwintowe
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odległość do ściany
Tak
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Tak
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
1360507
732/50 50mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
732/8 8mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA

Opis produktu

Obejma dystansowa z przyłączem gwintowanym M6 7-8mm, St, GTP

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
7 - 8 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Model
Zamknięty
Sposób mocowania
Połączenie gwintowe
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odległość do ściany
Tak
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Tak
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
1360086
732/8 8mm OC+CHR ŚRUBOWA OBEJMA DYSTANSOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar