Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
12
Liczba styków pomocniczych zwiernych
12
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
415 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
160 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
315 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
315 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
315 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
13 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP00
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Brak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie szynowe
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Inne
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie