HIC406A 4P 63A Przełącznik zasilania autom.HAGER

files/fotob/103395.jpg.
HIC406A 4P 63A Przełącznik zasilania autom.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
HIC406A
Kod EAN: 
3250613191221
Symbol Sonepar: 
P00566015
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Automatyczny przełącznik zasilania 4P 63A

Dane techniczne

Głębokość
245 mm
Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
415 V
Szerokość
332 mm
Wysokość
73.5 mm
Zdolność łączeniowa przy 400 V
41 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
28 kW
Znamionowe napięcie pracy
380 - 415 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
63 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
63 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
50 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
7 kA
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Kolor elementu sterowniczego
Inne
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Tak
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

HZC218 pokr.zac.4P 63-160A Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Osłony przyłączy - górna/dolna, 4P, HAx rozmiar 4, 100-160A
Porównaj
HZC218
HZC218 pokr.zac.4P 63-160A Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZI230 złączka obw.nap.HIC Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Złączka do obwodów napięciowych HIC 1-faz
Porównaj
HZI230
HZI230 złączka obw.nap.HIC Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZI300 styki pomocn.do HIC Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Zestyki pomocnicze, 3 przełączne do HIC

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
3
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
5 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
HZI300
HZI300 styki pomocn.do HIC Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZI400 mostki sprzęg.do HIC Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Mostki sprzęgające 2x4P do HIC 63-125A
Porównaj
HZI400
HZI400 mostki sprzęg.do HIC Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar