ET 200PRO DSE HF HIGH FEATURE, ROZRUCH BEZPOŚREDNI, ŁĄCZENIE MECHANICZNE, ELEKTRONICZNA OCHRONA UE 3PH 400 V/0.9KW; 0.15A...2.00A STYK HAMUJĄCY 400V AC; 4DI 24 V DC; HAN Q4/2 - HAN Q8/0 Rozrusznik silnika SIMATIC ET 200pro do roboczego przełączania silników trójfazowych na miejscu, z ochroną przed zwarciem i przeciążeniem oraz do w pełni zautomatyzowanych aplikacji zintegrowanych z TIA, np. w technice transportowej.Wielofunkcyjne rozruszniki silników są w pełni zintegrowane z systemem urządzeń peryferyjnych ET 200pro. Szybka i kompleksowa konfiguracja odbywa się w portalu TIA. Możliwość zastosowania bez szafy dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP65/67. Ciągła komunikacja poprzez PROFIBUS i PROFINET. Ze względu na szeroki zakres regulacji, redukcji ulegają wydatki na magazynowanie i konfigurację przy niskiej wariancji urządzeń. Prosta instalacja za pomocą magistrali okablowania i technologii wtykowej umożliwia szybką wymianę rozruszników silników i zwiększa dostępność systemu. Do projektowania, uruchamiania, eksploatacji i diagnostyki dostępne jest oprogramowanie Motor Starter ES. PROFIenergy wspiera aktywne i wydajne zarządzanie energią. Urządzenia są dopuszczone na całym świecie (np. IEC, CCC oraz UL/CSA) oraz IE3/IE4ready.Dostępne jako rozruszniki bezpośrednie lub nawrotne z różnymi zakresami prądu silnika, jako wariant standardowy lub High Feature (z funkcją łagodnego rozruchu).Można można zastosować moduł przełącznika serwisowego, aby zapewnić bezpieczną separację dla wszystkich rozruszników silnika w trakcie naprawy. Ponadto dostępny jest bezpieczny przełącznik serwisowy i dla aplikacji odpornych na awarie i moduł wyłączający.Rozrusznik silnika ET 200pro – kompaktowy i inteligentny.
Wtyk M12 prosty przyłącze śrubowe maksymalnie 0,75 mm2, 5-bieg. kodowanie A maksymalnie 4 A Aby spełnić wymagania odbiorców, do łączenia urządzeń SIRIUS są dostępne w wielu wariantach kable magistralowe, zasilające i sterujące, jak również wtyczki i gniazda
Przewód sterowniczy, konfekcjonowany gniazdo kablowe M12 proste wtyk M12 prosty przewód 1,5 m 3x0,34 mm2 kodowanie A maksymalnie 4 A płaszcz PUR czarny Aby spełnić wymagania odbiorców, do łączenia urządzeń SIRIUS są dostępne w wielu wariantach kable magistralowe, zasilające i sterujące...
Wkład wtykowy Han Q4/2 kątowa 4 styki wtykowe 4 mm2 zestaw wtyczek do obudowy złącza do przekazywania energii ET 200PRO MS/FC/RSM z izolatorem przepustowym
SIMATIC DP, Module rack Broad version for I/O modules and motor starters ET 200 PRO, Length 1000 mm new drilling template SIMATIC ET 200pro is a modular, rugged and versatile I/O system with degree of protection IP65/67 and is characterized by its comprehensive range of modules. With this product, Siemens...
Dane techniczne
Długość
1000 mm
Grubość materiału
4 mm
Odległość między osiami otworów
182 mm
Wysokość
279.5 mm
Kolor
Brak
Materiał
Aluminium
Kształt profilu
Inne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
SIMATIC DP, Module rack Broad version for I/O modules and motor starters ET 200 PRO, Sold by the meter for self-configuration Length 2000 mm, SIMATIC ET 200pro is a modular, rugged and versatile I/O system with degree of protection IP65/67 and is characterized by its comprehensive range of modules. With...
Dane techniczne
Długość
2000 mm
Grubość materiału
4 mm
Wysokość
279.5 mm
Kolor
Brak
Materiał
Aluminium
Kształt profilu
Inne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
SIMATIC DP, Module rack Broad version for I/O modules and motor starters ET 200 PRO, Length 500 mm SIMATIC ET 200pro is a modular, rugged and versatile I/O system with degree of protection IP65/67 and is characterized by its comprehensive range of modules. With this product, Siemens offers a space-saving...
Dane techniczne
Długość
500 mm
Grubość materiału
4 mm
Odległość między osiami otworów
182 mm
Wysokość
279.5 mm
Kolor
Brak
Materiał
Aluminium
Kształt profilu
Inne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru