Rozrusznik nawrotny High Feature; załączanie elektroniczne; elektroniczna ochrona przeciążeniowa do 4 kW / 400 V; Zakres nastawczy 2,8 .. 9 A; PROFIenergy; Opcja: moduł 3DI/LC Rozrusznik nawrotny SIMATIC ET 200SP do roboczego przełączania silników trójfazowych, z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i elektroniczną ochroną przed przeciążeniem.Wielofunkcyjne rozruszniki silników są w pełni zintegrowane z systemem urządzeń peryferyjnych ET 200SP. Szybka i kompleksowa konfiguracja odbywa się w portalu TIA. Dzięki hybrydowej technice łączeniowej urządzenia są nadzwyczaj trwałe i wydajne pod względem energetycznym. Ze względu na szeroki zakres regulacji, redukcji ulegają wydatki na magazynowanie i konfigurację przy niskiej wariancji urządzeń. Wąska konstrukcja zapewnia oszczędność miejsca w szafie sterowniczej. Prosta instalacja za pomocą magistrali okablowania i technologii wtykowej umożliwia szybką wymianę rozruszników silników i zwiększa dostępność systemu. Urządzenia są dopuszczone na całym świecie (np. IEC, CCC oraz UL/CSA) oraz IE3/IE4ready.Dostępne jako rozruszniki bezpośrednie lub nawrotne z różnymi zakresami prądu silnika, do wyboru z bezpiecznym wyłączaniem, również do zastosowań zagrażających wybuchem (ATEX).Do eksploatacji rozrusznika silnika ET 200SP wymagana jest jednostka podstawowa. Opcjonalnie można nałożyć moduł kontrolny 3DI/LC, aby skonfigurować tryb pracy ręcznej na miejscu z trzema dodatkowymi wejściami cyfrowymi.Rozproszony system urządzeń peryferyjnych ET 200SP zastępuje sprawdzony system ET 200SP.Rozrusznik silnika ET 200SP – elastyczny. Wydajny. Oszczędzający miejsce.
Moduł 3DI/LC (zaciski przyłączeniowe) do rozrusznika silnika ET 200SP Moduł kontrolny 3DI/LC SIMATIC ET 200SP do rozbudowy rozrusznika silnika o trzy wejścia dla lokalnych funkcji rozrusznika silnika, takich jak np. ręczna kontrola na miejscu, realizacja szybkich wejść lub też przełączanie...
Dane techniczne
Głębokość
42.3 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
54.5 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Jednostka podstawowa (BU30-MS1) do rozrusznika silnika ET 200SP z zasilaniem 24V i 500V z osłoną magistrali zasilania BaseUnit SIMATIC ET 200SP do montażu rozruszników silnika ET 200SP w systemie ET 200SP, w tym zasilania oraz interfejsu komunikacyjnego.Jednostka podstawowa umożliwia łatwą instalację...
Dane techniczne
Głębokość
75 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
215 mm
Znamionowy prąd pracy Ie
32 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Inne
Rodzaj układu rozruchowego
Inne
Z transformatorem
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Wentylator do rozruszników łagodnego rozruchu SIRIUS 3RW402 S0 do rozrusznika silnika ET 200SP Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS