FAIL-SAFE 0,25kW/400V Rozrusznik silnikowySIEMENS

files/fotob/1112262.png.
FAIL-SAFE 0,25kW/400V Rozrusznik silnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RK13080CB000CP0
Kod EAN: 
4047621012223
Symbol Sonepar: 
P10000942
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bezpieczny rozrusznik bezpośredni High Feature; załączanie elektroniczne; elektroniczna ochrona przeciążeniowa do 0,25 kW / 400 V; Zakres nastawczy 0,3 .. 1 A; PROFIenergy; Opcja: moduł 3DI/LC Rozrusznik bezpośredni SIMATIC ET 200SP do roboczego przełączania silników trójfazowych, z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i elektroniczną ochroną przed przeciążeniem.Wielofunkcyjne rozruszniki silników są w pełni zintegrowane z systemem urządzeń peryferyjnych ET 200SP. Szybka i kompleksowa konfiguracja odbywa się w portalu TIA. Dzięki hybrydowej technice łączeniowej urządzenia są nadzwyczaj trwałe i wydajne pod względem energetycznym. Ze względu na szeroki zakres regulacji, redukcji ulegają wydatki na magazynowanie i konfigurację przy niskiej wariancji urządzeń. Wąska konstrukcja zapewnia oszczędność miejsca w szafie sterowniczej. Prosta instalacja za pomocą magistrali okablowania i technologii wtykowej umożliwia szybką wymianę rozruszników silników i zwiększa dostępność systemu. Urządzenia są dopuszczone na całym świecie (np. IEC, CCC oraz UL/CSA) oraz IE3/IE4ready.Dostępne jako rozruszniki bezpośrednie lub nawrotne z różnymi zakresami prądu silnika, do wyboru z bezpiecznym wyłączaniem, również do zastosowań zagrażających wybuchem (ATEX).Do eksploatacji rozrusznika silnika ET 200SP wymagana jest jednostka podstawowa. Opcjonalnie można nałożyć moduł kontrolny 3DI/LC, aby skonfigurować tryb pracy ręcznej na miejscu z trzema dodatkowymi wejściami cyfrowymi.Rozproszony system urządzeń peryferyjnych ET 200SP zastępuje sprawdzony system ET 200SP.Rozrusznik silnika ET 200SP – elastyczny. Wydajny. Oszczędzający miejsce.

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Liczba sygnalizatorów świetlnych
7
Szerokość
30 mm
Wysokość
142 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.3 - 1 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V 3-fazowego
0.4 kW
Znamionowy prąd pracy Ie
1 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Koordynacja zgodnie z IEC 60947-4-3
Klasa 1
Z transformatorem
Nie
Z wyzwalaczem zwarciowym
Tak
Możliwość zewnętrznego kasowania
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ET-200SP moduł wejść Układ rozruchowy silnika

Opis produktu

Moduł 3DI/LC (zaciski przyłączeniowe) do rozrusznika silnika ET 200SP Moduł kontrolny 3DI/LC SIMATIC ET 200SP do rozbudowy rozrusznika silnika o trzy wejścia dla lokalnych funkcji rozrusznika silnika, takich jak np. ręczna kontrola na miejscu, realizacja szybkich wejść lub też przełączanie...

Dane techniczne

Głębokość
42.3 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
54.5 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Inne
Z wyzwalaczem zwarciowym
Tak
Z transformatorem
Nie
Rodzaj układu rozruchowego
Inne
Porównaj
3RK19081AA000BP0
ET-200SP moduł wejść Układ rozruchowy silnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
ET-200SP Układ rozruchowy silnika

Opis produktu

Jednostka podstawowa (BU30-MS1) do rozrusznika silnika ET 200SP z zasilaniem 24V i 500V z osłoną magistrali zasilania BaseUnit SIMATIC ET 200SP do montażu rozruszników silnika ET 200SP w systemie ET 200SP, w tym zasilania oraz interfejsu komunikacyjnego.Jednostka podstawowa umożliwia łatwą instalację...

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
215 mm
Znamionowy prąd pracy Ie
32 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Inne
Rodzaj układu rozruchowego
Inne
Z transformatorem
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Inne
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Porównaj
3RK19080AP000AP0
ET-200SP Układ rozruchowy silnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RW402.. Wentylator

Opis produktu

Wentylator do rozruszników łagodnego rozruchu SIRIUS 3RW402 S0 do rozrusznika silnika ET 200SP Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RW49288VB00
SIRIUS 3RW402.. Wentylator
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar