GV2DP 1,6-2,5A 230VAC Rozrusznik silnikowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503331.jpg.
GV2DP 1,6-2,5A 230VAC Rozrusznik silnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
GV2DP207P7
Kod EAN: 
3389110819151
Symbol Sonepar: 
P00243006
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozrusznik nawrotny DOL, TeSys GV2-DP, 1,6...2,5A, 230 V AC. rodzina produktów: TeSys - opis skrócony: GV2DP - typ produktu: rozrusznik - rodzaj rozrusznika: odwracanie/nawrót - liczba biegunów: 3P - Kategoria użytkowania: AC-3 - moc silnika w kW: 0.75 kW przy 400/415 V AC 50/60 Hz, 0.75...1.1 kW przy 440 V AC 50/60 Hz, 1.1 kW przy 500 V AC 50/60 Hz. Zalety: Przejmij kontrolę nad integracją. Oferujący ci szybką, prostą selekcję i gwarantowaną kompatybilność produktów stycznik TeSys d, po połączeniu z wyłącznikiem silnikowym TeSys GV2 tworzy wyjątkowo kompaktowe rozwiązanie rozrusznika silnikowego.... Zastosowanie: - Przemysł, infrastruktura, budownictwo, itd., Małe maszyny przeprowadzające rozruch przy pełnym obciążeniu. Rozruszniki DOL..

Dane techniczne

Typ koordynacji
2
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
1.6 - 2.5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.75 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Znamionowy prąd pracy Ie
2.5 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
130 kA
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Rozruch nawrotny (rewersyjny)
Z obsługą magistrali
Tak
Z wyzwalaczem zwarciowym
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar