ILF ST 0,4-4A (S00) nawrotny Rozrusznik silnikowySIEMENS

files/fotob/1869965.jpg.
ILF ST 0,4-4A (S00) nawrotny Rozrusznik silnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RA85121EE00
Kod EAN: 
4047621109923
Symbol Sonepar: 
P10176284
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Inteligent. układ rozruchowy rozrusznik nawrotny standardowy 0,4-4 A do 690 VAC koordynacja, typ 2 wielkość S00 do systemu ET200SP obejmuje: 3RC7141-1EE00 3RV2311-1EC20 2 x 3RT2015-2BB42 Inteligentne odgałęzienie odbiornika SIRIUS 3RA8 jako element automatyki z SIMATIC ET 200SP do ochrony i uruchamiania silników. Inteligentne odgałęzienie odbiornika 3RA8 składa się ze wstępnie zmontowanego wyłącznika, odpowiedniego stycznika i inteligentnego modułu łączącego 3RC7. Bezpośrednie wykrywanie wartości zmierzonych i informacji o stanie zapewnia przejrzystość aż do poziomu pola. Zintegrowana funkcja przeciążenia oraz wykrywanie usterek, odchyleń i wymagań konserwacyjnych ułatwiają diagnostykę i umożliwiają konserwację zapobiegawczą. Dzięki znacznie zredukowanemu okablowaniu, prostej instalacji w szafie sterowniczej i parametryzacji w TIA Portal, możliwe jest oszczędzanie czasu podczas uruchamiania i rozbudowy. Inteligentne odgałęzienia odbiornika 3RA8 są dostępne jako rozruszniki bezpośrednie i nawrotne, każdy dla różnych zakresów prądu, zarówno w wersji standardowej, jak i zaawansowanej, w tym z pomiarem napięcia i mocy. Dostępne są akcesoria, takie jak adaptery do indywidualnej instalacji, Power Cable i Communication Cable. Inteligentne moduły łączące 3RC7 - Po prostu cyfrowe. Wiele inteligentnych rozwiązań

Dane techniczne

Głębokość
131 mm
Liczba sygnalizatorów świetlnych
0
Maksymalna temperatura otoczenia
40 °C
Szerokość
90 mm
Wysokość
204 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.4 - 4 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
1.5 kW
Znamionowy prąd pracy Ie
4 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
4 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy, koordynacja typ 1, 480 Y/ 277 V
65000 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy, koordynacja typ 2, 230 V
150000 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy, koordynacja typ 2, 400 V
150000 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na szynie
Tak
Z wyzwalaczem zwarciowym
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Z transformatorem
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk sprężynowy
Możliwość zewnętrznego kasowania
Tak
Z bezpiecznikiem
Nie
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

24V/A1/A2 3RC7 RS to 3RC7 Kabel zasilający

Opis produktu

Przewód zasilajacy, do 3RC7 ILM, do przyłączenia do modułu rewersyjnego
Porównaj
3RC79401TE02
24V/A1/A2 3RC7 RS to 3RC7 Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar