ILM HF 1,2-12A (S00) nawrotny Rozrusznik silnikowySIEMENS

files/fotob/1869985.jpg.
ILM HF 1,2-12A (S00) nawrotny Rozrusznik silnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RC71411KE10
Kod EAN: 
4047621103365
Symbol Sonepar: 
P10176294
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
130 mm
Liczba sygnalizatorów świetlnych
0
Szerokość
45 mm
Wysokość
103 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
1.2 - 12 A
Z transformatorem
Nie
Z bezpiecznikiem
Nie
Możliwość zewnętrznego kasowania
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

24V/A1/A2 3RC7 RS to 3RC7 Kabel zasilający

Opis produktu

Przewód zasilajacy, do 3RC7 ILM, do przyłączenia do modułu rewersyjnego
Porównaj
3RC79401TE02
24V/A1/A2 3RC7 RS to 3RC7 Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
do 3RC7141-1 ILM Zestaw montażowy rozrusznika nawrotnego

Opis produktu

Zestaw montażowy do rozruchu nawrotnego, do 3RC7 ILM, wielkość S00, na szyny 60 mm lub 3RV29
Porównaj
3RA29132LA2
do 3RC7141-1 ILM Zestaw montażowy rozrusznika nawrotnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar